カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
- モノタロウ(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
- PROTMEX(1)
- testo(テストー)(6)
- カスタム(2)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
- ガステック(1)
- マザーツール(1)
- 新コスモス電機(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「testo 315-3」の検索結果

データロガー(おんどとり・大気測定タイプ)
T&D(ティアンドデイ)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷温度測定範囲(℃)付属センサ:0~50、オプションセンサ:-40~110湿度測定範囲(%RH)10~95温度精度平均±0.3(at 0~50)湿度精度±5%RH (at 25℃, 50%RH)記憶容量8000個×3ch記録間隔1・ 2・ 5・ 10・ 15・ 20・ 30 秒/ 1・ 2・ 5・ 10・ 15・ 20・ 30・ 60 分の15通りインターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)電源単3アルカリ電池×1測定項目大気圧、温度、湿度付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約62(電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18本体質量(g)約40センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサセンサー温湿度センサTR-3100(サーミスタ、高分子膜抵抗式)、大気圧センサ(内臓)精度(℃)平均±0.3(at 0~50)測定対象大気圧、温湿度湿度測定範囲(%)10~95RH測定チャンネル数温度 1ch、湿度 1ch、大気圧1ch測定範囲(hPa)750~1100動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約10ヶ月液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他アズワン品番1-9822-01RoHS指令(10物質対応)対応応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)データ記録件数8000個×3ch測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa通信インターフェースUSB通信:USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)、シリアル通信
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)
T&D(ティアンドデイ)(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ
T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。分解能(℃)0.1電源リチウム電池(LS14250)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19(突起部、センサ除く)本体質量(g)約45測定対象温度電池寿命約4年記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り通信インターフェース光通信