カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- マザーツール(4)
- アズワン(1)
- カスタム(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 八光電機(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ケニス(1)
- 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tm-947sdj」の検索結果

T&D 温度記録計
T&D(ティアンドデイ)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー質量(g)約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760測定項目熱電対R本体質量(g)約140精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)センサータイプ外付け分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-210~1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120記録方式瞬時値、平均値温度精度±0.5℃±測定値の0.3%測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/RインターフェースUSB測定チャンネル数4チャンネル動作環境温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと)動作温湿度範囲温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと)記憶容量960000防塵防水性能非対応電池寿命約5~60 日(4ch, 瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用)湿度測定範囲90以下(結露しないこと)%RHアズワン品番61-8493-90RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数960000記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の計18通りから選択動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)
T&D(ティアンドデイ)(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ
T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。分解能(℃)0.1測定対象温度電池寿命約4年記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り通信インターフェース光通信