カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
- StarTech.com(20)
- オムロンセンテック(1)
- GFORCE(1)
- Vivotek(1)
- ユリ電気商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb3-4ch」の検索結果

T&D 電圧ロガー
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。測定範囲(測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V)仕様フルデータ吸い上げ時間:記録中(記録間隔2ミリ秒の場合):約3分30秒、記録停止中:約1分30秒、スレーブ機:約4分30秒付属品単3アルカリ電池×2、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、カードスロットカバー、取扱説明書一式及び保証書質量(g)約190(電池含む)外形寸法(mm)75×32×120電圧(V)印加可能:±50電源単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、ACアダプタ:AD-05A2、USBバスパワー:5V 250mA本体質量(g)140精度50~60HzフィルタON、かつ測定レンジが以下の場合:±300mV:±(0.06mV+読み値の0.3%)、±1.5V:±(0.3mV+読み値の0.3%)、±6V:±(0.6mV+読み値の0.3%)、±24V:±(2.4mV+読み値の0.3%)、Auto:使用中の測定レンジに準じる対応OSMicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10入力方式スキャニング方式、差動入力、チャンネル間絶縁分解能0.01mV:50~60HzフィルタON、0.1mV:50~60HzフィルタOFF絶縁体CH1、CH2、CH3、CH4、USB、プレヒート端子間は絶縁記録方式同期:最大4台16chまで同期記録が可能機能プレヒート:3V~24Vの外部電源までスイッチ可能、1.0Aまで駆動可能測定対象電圧4ch入力インピーダンス(Ω)約1.1M絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC±250V)測定レンジ±300mV、±1.5V、±6V、±24V、Auto動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと)表示内容測定値、記録状態、記録モード、トレンドグラフ、電池残量、その他(日本語/英語切り替え可)入力端子スクリューレス端子台 適合電線:単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~22)、素線径Φ0.12mm以上、ムキしろ:9~10mm電池寿命約4.5~130日(4ch、瞬時値記録時/単3アルカリ電池使用)入力周波数(Hz)DC~100外部メモリーSDメモリカード、SDHCメモリカード使用可能最大入力電圧±50V動作温度、湿度範囲温度:0~50℃、湿度:90%rh以下(結露しないこと)アズワン品番61-8493-91インターフェイスUSB通信:USB2.0(Mini-Bコネクタ)RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数1ch記録時:フルデータ480000個/ch、2ch記録時:フルデータ240000個/ch、3ch記録時:フルデータ160000個/ch、4ch記録時:フルデータ120000個/ch記録間隔2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分記録開始即時スタート、予約スタート記録終了トリガあり