カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • IV(3)
絞り込み
規格/略称
  • HIV(2)
  • IV(1)
導体タイプ
  • より線(3)
  • 単線(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.9(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(3)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.35(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4.8(3)
  • 6(1)
  • 7.8(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 16.1(1)
  • 18.2(1)
  • 20.7(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 300(1)
10・20・30・40・50・60・70・80・90・100・300
芯数(C)
  • 1(1)
1
定格電圧
  • 600(3)
600
絶縁体色
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
  • 60(1)
  • 75(2)
60・75
仕上外径
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.4(1)
  • 3.6(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7.6(3)
  • 9.2(1)
  • 11.5(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 26(1)
2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・6・7.6・9.2・11.5・14・17・21・23・26
ブランド
  • SFCC(旧:昭和電線)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(13)
  • JAPPY(2)
  • 三ツ星(2)
  • エスコ(3)
  • 愛知電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • KHD(2)
  • 品川電線(1)
  • マリンテック(9)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(6)
  • タツタ電線(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • フジクラ(1)
  • オーナンバ(1)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14sq iv」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    78,980税込86,878
    1巻(80m)
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線種別より線定格電圧(V)600色(絶縁体)絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)7/1.6導体外径(Φmm)4.8導体公称断面積(mm2)14試験電圧(V/1分)2000定格温度(℃)75仕上外径(Φmm)約7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗(MΩ/km)【20℃/75℃】40/0.04規格/略称HIV
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
14sq ケーブル特集
  • 関連カテゴリ
  • IV