カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(4)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(4)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 2(3)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(3)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.35(1)
- 1.8(3)
- 2.4(2)
- 2.95(1)
- 3(2)
- 3.4(2)
- 3.6(2)
- 4.4(2)
- 5.5(2)
- 7.3(2)
- 9.3(2)
- 12(2)
- 14.7(2)
- 17(2)
- 19(1)
シース色
カラー(2)
黒(4)
定格電圧
- 600(4)
600
規格/略称
- 600V CV(1)
- 600V CVT(1)
- CVV(1)
- CVV-S(1)
600V CV・600V CVT・CVV・CVV-S
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 三ツ星(1)
- 富士電線工業(2)
- エスコ(1)
- 行田電線(1)
- 未来工業(3)
- オーム電機[配線パーツ](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「cv 2sq 3c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S