カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 未来工業(3)
- 富士電線工業(2)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 三ツ星(1)
- JAPPY(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cv 8sq 2c」の検索結果
特価

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S