カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)
- フジクラ・ダイヤケーブル(8)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 富士電線工業(3)
- 丸一鋼管(2)
- 富士電機(1)
- ホーザン(1)
- 三ツ星(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 倉茂電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cvv1.25 2c」の検索結果
特価

ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S