カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- ネグロス電工(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 南電機(2)
- ノーケン(1)
「cvvs1」の検索結果
特価

銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S