カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 汎用ケーブル(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.9(1)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
  • 14(3)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(2)
  • 1.35(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 2.4(2)
  • 3(2)
  • 3.6(2)
  • 4.8(3)
  • 6(2)
  • 7.8(2)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 16.1(2)
  • 18.2(2)
  • 20.7(2)
芯数(C)
  • 1(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 300(1)
ブランド
  • SFCC(旧:昭和電線)
  • モノタロウ(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(9)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • KHD(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • セキスイ(12)
  • RS PRO(239)
  • ホンダ(100)
  • SPARKFUN(95)
  • NORGREN(62)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • シュナイダーエレクトリック(38)
  • タジマツール(TJMデザイン)(36)
  • 三菱ふそう(24)
  • ハイビックス (HIVIX)(19)
  • SKF(日本エスケイエフ)(15)
  • オンダ製作所(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hiv」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    6,698税込7,368
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    78,980税込86,878
    1巻(80m)
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線種別より線定格電圧(V)600色(絶縁体)絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)7/1.6導体外径(Φmm)4.8導体公称断面積(mm2)14試験電圧(V/1分)2000定格温度(℃)75仕上外径(Φmm)約7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗(MΩ/km)【20℃/75℃】40/0.04規格/略称HIV
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
関連キーワード
hiv特集