カテゴリ
- 電気材料(1)
- IV(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
黒(1)
導体タイプ
- より線(1)
規格/略称
- IV(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
長さ(m)
- 300(1)
300
芯数(C)
- 1(1)
1
定格電圧
- 600(1)
600
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(1)
60
仕上外径
- 3.4(1)
3.4
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(2)
- KHD(3)
- 三沢電線(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 品川電線(1)
- SIGNET(シグネット)(3)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- ユーボン(2)
- アメリカン電機(1)
- イチネンTASCO(1)
- 三和[電気材料](1)
- E:S Sound System(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv2.0sq」の検索結果

600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307