カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(2)
- 22(2)
- 200(2)
- 250(2)
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 300(1)
導体タイプ
- より線(2)
- 単線(2)
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(2)
規格/略称
- HIV(1)
- IV(1)
HIV・IV
導体外径(Φmm)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 6(2)
- 18.2(2)
- 20.7(2)
1.8・2・6・18.2・20.7
芯数(C)
- 1(1)
1
定格電圧
- 600(2)
600
定格温度
- 60(1)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 3.4(2)
- 3.6(2)
- 9.2(2)
- 23(2)
- 26(2)
3.4・3.6・9.2・23・26
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)
- フジクラ・ダイヤケーブル(13)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 三ツ星(2)
- 愛知電線(3)
- JAPPY(12)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 協和ハーモネット(3)
- KHD(6)
- エスコ(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(31)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- TSUNODA(ツノダ)(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(16)
- フルーク(FLUKE)(18)
- ホームテイスト(20)
- 共立電気計器(25)
- 山金工業(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv2」の検索結果
特価
関連キーワード

600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら