カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(2)
絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(2)
導体外径(Φmm)
- 3(2)
導体タイプ
- より線(2)
規格/略称
- HIV(1)
- IV(1)
HIV・IV
芯数(C)
- 1(1)
1
定格電圧
- 600(2)
600
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(2)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(1)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 5(2)
5
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 三ツ星(2)
- JAPPY(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- KHD(4)
- オーナンバ(3)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- タツタ電線(1)
- マリンテック(5)
- SIRC(サーク)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 品川電線(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- イチネンTASCO(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv5.5sq」の検索結果
特価

600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV