カテゴリ

  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • VAISALA(ヴァイサラ)
  • SMC(81)
  • ASUS(エイスース)(16)
  • シンコー(15)
  • StarTech.com(13)
  • Festo(13)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(12)
  • CONTEC(コンテック)(10)
  • CKD(9)
  • サンワサプライ(8)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • MICROCHIP(5)
  • タンガロイ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • brembo(4)
  • マリンテック(4)
  • Sanko IB(4)
  • SICK(3)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsc-1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ハンディタイプ露点計 DM70 J0B0A0B1 VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】ハンディタイプ露点計 DM70 J0B0A0B1VAISALA(ヴァイサラ)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から4日以内出荷
応答性の高いスポット計測用露点計です。自動調整機能付きで長期安定性の高い計測が可能です。センサパージ機能付きで化学物質への耐性も高く広い工業用途にご使用頂けます。
計測精度露点±2℃(代表値)プロセス接続G1/2"オネジサービス分類レンタル
【レンタル】ハンディタイプ露点計(校正書付) VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】ハンディタイプ露点計(校正書付)VAISALA(ヴァイサラ)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から4日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。スポットチェックや変換器タイプ露点計の現場チェックに最適な設計。 露点測定範囲は-60~+60 ℃。特許のオートキャル(自動補正)機能を備えた DRYCAP(R)センサーを搭載。高分子膜センサーは、一般的な酸化アルミナセンサーと比較して、精度の安定性と応答性に優れています。優れた長期安定性でローメンテナンスを実現。センサーは結露に強い。センサーパージで低露点での良好な応答性を確保。メニュー形式の簡単操作。専用ソフトウェアMI70LINKでデータを収録してパソコンへの転送可。コンパクト、小型、軽量。NISTにトレーサブル (英文校正証明書付き)。湿度プローブやCO2プローブに接続できます。
用途工業プロセスでの露点スポットチェック用。セット内容本体、ACアダプター、プローブ(DMP74A・DMP74B)、コンタクト金具、ネジアダプター(3/8″-1/2″G・3/8″-1/4″G)、クイックカップリング(NIP08タイプ)DSCサンプリングセル(リークネジ付き)、プローブ接続キャップ、USBケーブル、データ転送ソフト(MI70 Link(CD-R))、リング×2、収納ケース、取扱説明書測定範囲DMP74A/-40~+60℃DMP74B(乾燥空気用)/-60~+20℃質量(g)400温度範囲(℃)-10~+60DSS70A サンプリングシステム使用時プロセス温度 最大+200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×200×42.5アナログ出力0~1VDCセンサーVaisala DRYCAP精度(℃)±2使用圧力範囲0~20bar動作時間48時間(連続使用時)バッテリーはDM70の充電器より充電可(ポンプ使用時のバッテリー)電源供給バッテリーパック、またはアルカリ乾電池×4本
【レンタル】ハンディタイプ露点計 DM70 J0A0A0B1 VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】ハンディタイプ露点計 DM70 J0A0A0B1VAISALA(ヴァイサラ)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から4日以内出荷
応答性の高いスポット計測用露点計です。自動調整機能付きで長期安定性の高い計測が可能です。
計測精度露点±2℃(代表値)プロセス接続G1/2"オネジサービス分類レンタル