カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
- Petronas
- モノタロウ(1)
- 呉竹(158)
- 開明(7)
- 煤殺し(6)
- SHINKO(新興製作所)(3)
- ドーイチ(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- ムラエ(2)
- MANN-FILTER(2)
- 大丸テクノ(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- ケミカル山本(1)
- ケルヒャー(1)
- トンボ鉛筆(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ホダカ(1)
- LIQUI MOLY(1)
- 東京都葛飾福祉工場(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- ブランドをもっと見る
「煤」の検索結果
特価

Urania 5000 LCV DL 0W30 20L
Petronas¥51,980税込¥57,1781個(20L)6日以内出荷PETRONAS独自のStrongTech(TM)技術を採用。StrongTech(TM)は、独自の強力な流体膜を形成して、エンジンをより長くより良いコンディションを維持し、エンジン寿命を延ばす最新のテクノロジーです。・長時間の高温運転でも粘度低下を防止。エンジン保護性能を発揮します。・DPFのつまりや劣化を防ぎ、排出ガス後処理装置の寿命を延ばします。・高分散性洗浄剤により煤等を強力に分散し、エンジン内部をクリーンに維持します。 最新クリーンディーゼル対応 省燃費型プレミアムオイル。最新のクリーンディーゼルエンジンに対応した低灰分・低粘度の高性能ディーゼルエンジンオイルです。優れた清浄分散性と酸化安定性により、長期間にわたりエンジン内部を清潔に保ち、燃費性能を最大限に引き出します。硫酸灰分・リン・硫黄の含有を最小限に抑えたLow-SAPS配合。リンと硫黄の配合量を最小化し、DPFの詰まりや劣化を防ぎ、排出ガス後処理装置の寿命を延長します。低粘度0W-30ベースにより、低温始動時の摩擦抵抗を大幅に低減。燃費向上とCO2排出削減に貢献します。用途ディーゼル車専用。DPF装着の乗用車、小型商用車。クリーンディーゼル技術採用エンジン対応。長期オイル交換サイクルを想定する車両危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
Diesel Injector Cleaner 0.25L
Petronas¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。ディーゼルエンジンの頑固な汚れを徹底洗浄。ディーゼルインジェクタークリーナーは、添加することで燃料噴射装置を素早く洗浄し、燃焼と性能を向上させます。エンジンの始動性を高め、騒音と排気ガスのレベルを低減します。DPF目詰まりの要因である燃料噴射不良に起因する煤の発生を減少させます。また、高濃度のバイオディーゼル燃料による腐食などを防ぎます。用途ディーゼル燃料専用。燃焼システム全体の洗浄。バルブとインジェクターの堆積物除去。バルブの保護。エンジン騒音の低減危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
Diesel DPF Treatment 0.25L
Petronas¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。ディーゼルエンジンの燃焼を改善し、きれいな状態を維持。ディーゼルDPFトリートメントは、PM10の発生を抑え、燃焼を改善し、DPFへの汚れを軽減させます。新車時もしくはDPF洗浄後にDPFトリートメントを添加することで、煤が溜まりにくくなり再生回数が減少、自動再生間隔の延長につながります。燃料1タンクに対して1回の処理で、クリーンな状態を確保し、エンジン本来のパワーを回復させ、DPFの自動再生インターバルの向上、自動再生時間短縮により燃費が向上します。用途ディーゼル燃料専用。DPFの目詰まり低減。DPF自動再生間隔の延長、再生時間の短縮。黒煙の低減危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性