カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • Petronas
  • モノタロウ(1)
  • A.T.FIELD(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
  • Formlabs(2)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • KTC(2)
  • LIAN LI(2)
  • M5Stack(3)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(42)
  • QBRICK(3)
  • RS PRO(4)
  • ZF[自動車用品](4)
  • イワブチ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • ナカバヤシ(4)
  • ニッサン(4)
  • 建機Platform(3)
  • 日野自動車(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atf d」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TUTELA MULTI ATF 700 20L Petronas

    TUTELA MULTI ATF 700 20L

    Petronas
    ¥48,980税込¥53,878
    1個(20L)
    6日以内出荷
    省燃費性、酸化安定性に優れた高性能ATフルード。DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVの承認を取得した高性能ATフルードです。低粘度で省燃費性がよく、高温時の酸化安定性に優れ、粘度変化が少ないことで高いスラッジ抑制性能を発揮します。多種多様な試験の結果、9速変速機を含め、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全規格に適合しました。また、DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVや、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。
    用途低粘度により優れた省燃費性能を発揮。優れた低温流動性により、オールシーズンに対応。9速AT車にも適合性能GM DEXRON(R)-I 、Ford MERCON(R) L 、JASO M315-2013 1A-L, 1A, 2A 、JWS 3309, 3314, 3317, 3324, AW-1 、Toyota T-I, WS, e-TRANSAXLE FLUID TE 、Nissan Matic S, G, N4 、Honda Z1, Ultra II, DW-1, Type 3.0/ 3.1 、Mazda D-II, M-III, M-, FZ, F-1, S-1, N-1 、Mitsubishi SK, SP-II/III/I, AW, J2/3, PA 、Subaru 5AT, AW-1, 5D06, 2326, 2384K 、ATF RED 1, 1K危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • TUTELA MULTI ATF 500 20L Petronas

    TUTELA MULTI ATF 500 20L

    Petronas
    ¥45,980税込¥50,578
    1個(20L)
    6日以内出荷
    多くの規格に適合したATフルード。DEXRON(R)-VIの承認を取得した高性能のトランスミッションフルードです。標準規格性能を上回る耐久性を持ち、多種多様な試験の結果、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全ての規格に適合しました。また、日本の自動車メーカーの規格である、JASO M315-2013 1Aと 2Aの要求性能も満たしています。GM DEXRON(R)-VI / Ford MERCON(R)や、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。
    用途高い摩耗防止性でギヤを含む部品を保護、耐久性を保つ。高温においての酸化安定性が優れ、スラッジ・デポジットを抑制。粘度安定性がよく、安定した油膜を形成性能GM DEXRON(R)-I, 、JASO M315-2013 1A, 2A 、JWS 3309, 3314, 3317 、Toyota ATF D-II, D-III, T-I 、Nissan Matic C, D, J, K 、Honda Z1 (CTを除く) 、Mazda D-II, M-III, M-, F-1, S-1, N-1 、Mitsubishi SK, SP-II/III, J2 、Subaru ATF, ATF HP, 5AT 、ATF RED 1, 1K危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
atf 注入器特集