カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- Petronas
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- アース製薬(1)
「dme1w」の検索結果

Syntium 7000 DME 0W20 1L
Petronas¥4,398税込¥4,8381個(1L)7日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。優れた省燃費性と耐熱性及び耐摩耗性を高次元でバランスさせ、最新エンジンのパフォーマンスを引き出すプレミアムオイルです。メルセデスベンツ及びACEA C6規格を要求する最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応し、高い清浄分散性によりエンジン内部に堆積するデポジットの生成を抑えてエンジン内部をクリーンに保ちます。特に優れた摩擦軽減性により省燃費性とエンジン温度の上昇を最適化し、モータースポーツ走行などでも常に安定したエンジンパフォーマンスを引き出します。最新の欧州車の要求性能を満たした高性能エンジンオイル。高い耐熱性により、高温時の酸化安定性に優れ、オイルの粘度変化を抑制し、常に安定した油圧特性を維持します。また、オイルの蒸発損失を抑制し、ロングライフ性に優れ、長期の使用においてもスラッジなどの堆積物の生成を抑制し、ドライバビリティを維持します。用途ガソリン車、ディーゼル車用。ACEA:C6取得エンジンオイル。TOYOTA GR SUPRAの要求性能に対応性能SAE:0W-20 、API:SP 、ILSAC:GF-6A 、ACEA:C6 、MB 229.71/229.72危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性