カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • Petronas
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • MOTOREX(モトレックス)(2)
  • スズキ(1)
  • P&G(1)
  • カストロール(1)
  • 出光興産(1)
  • NEEDS(1)
  • Kawasaki(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • RED LINE(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • Valvoline(1)
  • トヨタ(1)
  • ニッサン(1)
  • BILLION(1)
  • ゼロスポーツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-5 sae90」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXTREME GEAR FOR RACING 75W90 20L Petronas

    EXTREME GEAR FOR RACING 75W90 20L

    Petronas
    129,800税込142,780
    1個(20L)
    6日以内出荷
    ストリートからサーキットまで幅広く対応した高性能ギヤオイル。スーパー耐久をはじめ、国内の各種ワンメイクレースでのテストを通して開発されたレーシングトランスミッションオイルです。さらに、耐久レースのみならず、ジムカーナやダートラなど競技にも対応可能です。機械式LSDを搭載したトランスアクスルにも対応し、LSD特有のチャタリングを抑えることで、ストリートでも快適なドライブを実現します。
    用途機械式LSD装着車に対応。耐久レースでも優れた実力を発揮。様々な競技に対応可能な高性能ギアオイル性能SAE:75W-90 、GL-5相当 、レーシングスペック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • TUTELA AXLE 300LS 80W90 20L Petronas

    TUTELA AXLE 300LS 80W90 20L

    Petronas
    90,980税込100,078
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONASの最新技術から生まれたマルチユース高性能ギアオイル。PETRONAS 独自の洗練された最新技術によって開発された高性能ギヤオイルです。LSD付きの FF、MRのトランスミッションや FRのトランスミッション及びデフに使用可能なマルチユース性を持ち、様々な駆動系に使用可能です。また、厳選された高度精製ベースオイルと新開発の添加剤を採用し、過酷な条件で使用されるギヤボックスを優れた耐荷重性と耐摩耗性によって保護します。加えて、マイルドな LSD作動特性により、不快なチャタリングを抑え、スムーズなシフトフィールと優れたドライバビリティを実現します。また、走行会・レース・ラリー等の過酷な使用環境から、市街地・高速道路などの一般走行まで幅広くカバーします。
    用途機械式LSD装着車に対応。優れた摩耗防止性・極圧性により、駆動系統を長時間保護。市内走行及び高速運転からレース走行まで幅広く対応性能SAE:80W-90 、API:GL-5 、ZF TE-ML 05C, 12C, 21C危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ギアオイルカテゴリ