絞り込み
ブランド
- アイ・エイ・シー
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,700)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,696)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

アイ・エイ・シー
アイ・エイ・シーのページです。アイ・エイ・シーは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | アイ・エイ・シー株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-1-10 |

ドレン水回収ボトル
アイ・エイ・シー¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。回収容量は1000mLです。排出時の圧力はサイレンサーから解放されます。アズワン品番62-0956-04
中空糸ラインフィルター LFシリーズ
アイ・エイ・シー¥9,298税込¥10,2281セット(2本)当日出荷取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。2本1セット
ドライエアー供給システム
アイ・エイ・シー¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷エアーコンプレッサーに接続するだけの簡単設置 小型でオートドレン機能が付いたフィルターレギュレーターを採用 0.01μmの微粒子やバクテリアを除去できるクリーンフィルターでクリーンなエアーを供給可能 無電源仕様で故障の原因が少なく簡単にドライエアーを供給可能 ドレン水を回収する専用ボトルが最初から付属しているので手間をかけずにドレン水の回収が可能. ※この商品はオイルフリーコンプレッサー専用となります仕様●各部説明●▼ボールバルブ:無駄なエアーの放出を防ぐため、使用しないときは閉めてください。●▼フィルターレギュレーター:圧力調整と水分除去をします。オートドレン機能が付いており、自動でドレン水を排出します。●▼中空糸クリーンフィルター:0.01μmまでの微粒子やバクテリアを除去します。●▼中空糸エアードライヤー:大気圧露点-10℃前後のドライエアーが得られます。●▼絞り弁:出口の流量を調整します。●▼専用ドレンボトル:フィルターレギュレーターのドレン水を回収します。質量(kg)全体:約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×250×415アズワン品番67-6641-35
カプセルコン対応型オートドレントラップ
アイ・エイ・シー¥69,980税込¥76,9781セット6日以内出荷コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水の自動排出器です。 手を汚さずにドレン水を排出できます。 周辺部品がセットになっているので取り付けがとても簡単です。 ドレン水が溜まった時にしか作動しないので、エアーロスが少なく省エネ効果があります。 電源はAC100Vのコンセント仕様(出荷時配線済み)です。 ドレン水回収ボトル付きで、同時に回収も可能です。 製造メーカーのカプセルコン以外でも使用可能です。仕様●電源:AC100V(コンセント付き電源ケーブル配線済み)●長さ:190mm●幅:65mm●高さ:118mm●乾燥質量:1.2kg●相手側のドレン水排水口の高さが90mm以上必要●ドレン水入口:Φ8ワンタッチ●ドレン水出口:Φ6ワンタッチ●使用周囲温度:1℃~60℃●使用圧力:0.08~1.6MPa●付属品:ドレン水回収ボトル、Φ6出口用チューブ100cm、Φ8入口用チューブ30cm、Φ8×R1/4ボールバルブアズワン品番67-8735-23
ステンレスエアータンク TAシリーズ
アイ・エイ・シー¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス(SUS304-2B)製で、サビなどによるドレンの赤水が防止できます。ドレン出口があるので、タンク内に溜まったドレン水の取り出しも容易です。接続口が3ヶ所あるので、圧力スイッチや圧力ゲージなどの取り付けも容易です。圧力スイッチや圧力ゲージ、継手などを付けたかたちでの納入も可能です。
クリーンパネル
アイ・エイ・シー¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷取り付けたい機器や備品などをボルトとナットで挟み込み、簡単に固定することができます。 材質がアルミのため軽量で、清掃などの時も簡単に移動できます。 パネル部分もアルミなので、お客様で取付穴などを追加工したい場合も簡単にできます。メーカーのクリーンエアーシステムを取り付けるのに最適です。アズワン品番62-0955-95
除湿装置
アイ・エイ・シー¥199,800~税込¥219,780~1台23日以内出荷材質本体/ 純銅、ケース/ PC(ポリカーボネート)、エレメント/ PE(ポリエチレン)質量(kg)8電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)3ろ過精度(μm)フィルター/ 5使用流体空気・不活性ガス騒音レベル(dB(A))28配管口径(Rc)IN OUT 裏配管 1/4PTメネジ
クリーンエアーコンプレッサー
アイ・エイ・シー¥569,800~税込¥626,780~1台52日以内出荷クリーンな乾燥エアーを供給可能です。低騒音コンプレッサーを内蔵しています。★安心の国内製造品です。
クリーンエアーコンプレッサー
アイ・エイ・シー¥679,800税込¥747,7801台52日以内出荷クリーンな乾燥エアーを供給可能です。低騒音コンプレッサーを内蔵しています。★安心の国内製造品です。仕様吐出空気量(L/min):42/49(50/60Hz) タンク容量(L):12 サイズ:425×560×660mm 重量:約68kg 自動圧力スイッチ:0.55MPaで起動~0.7MPaで停止アズワン品番1-8873-12
【レンタル】低騒音コンプレッサー(カプセルコン・R&D用)
アイ・エイ・シー¥5,398~税込¥5,938~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷キャスター付きですので移動が楽です。冷却ファン付きで連続運転が可能です。タンク容量(L)12電源コード(m)2.5(2Pプラグ)吐出空気量(L/min)(50/60Hz)26/31
【レンタル】コンプレッサー
アイ・エイ・シー¥7,298~税込¥8,028~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷振動が少ない静音設計です。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。タンク容量(L)10モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)吐出空気量(L/min)19/22
PFAコイルチューブ CTシリーズ
アイ・エイ・シー¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐熱性、伸縮性があります。乾燥エアーを使用したエアーブロー(エアー洗浄)での使用に最適です。メーカーのQDシリーズやP4-QD10、P6-QD20と使用機器との接続に最適です。外径Φ4とΦ6の2種類があります。種別PFAコイルチューブ材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
中空糸ラインフィルター LFシリーズ
アイ・エイ・シー¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷入口/出口共にRc1/4メネジで、好きな継手が付けられるタイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。接続口径Rc1/4メネジアズワン品番62-0955-60
超低露点エアードライヤー QDシリーズ
アイ・エイ・シー¥549,800~税込¥604,780~1個26日以内出荷結露防止用に適しています。窒素ガスの代用として使用できます。自己再生方式で連続使用できます。乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。コンプレッサーは比較的大きなものが必要となります。種別大型電源(V)単相 AC100(50/60Hz)
メカ式ドレン水排出器
アイ・エイ・シー¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水の排出器です。手を汚さずにドレン水を排出できます。踏んでいる間だけ排出する方式です。接水部はステンレスで腐食しにくい構造です。ドレンボトルと組み合わせで回収が楽です。メーカーのYCシリーズやPCシリーズなどの小型コンプレッサーに最適です。ドレン水回収ボトル:DB-1000との併用を推奨します。アズワン品番62-0956-03
クリーンシステム ミストフィルター
アイ・エイ・シー¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ミストフィルター。油分除去。水分やゴミ(5μm)の除去。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能接続口径Rc1/4ねじの種類Rcろ過度(μm)0.01アズワン品番62-0955-65
中空糸ラインドライヤー Φ6
アイ・エイ・シー¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷中空糸膜のエアードライヤーで電源不要。取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。ドレンの発生がなくメンテナンスフリー。低パージエアータイプ。仕様使用圧力範囲(Pa):0.1~0.7M、出口空気流量目安(L):1~30/min、大気圧露点:-5℃~-15℃※プレフィルターとして中空糸ラインフィルター(LF-6)を推奨します。接続口径Φ6ワンタッチ(出口/入口共)型番LD3-6アズワン品番62-0955-61
エアーダスターコンプレッサー
アイ・エイ・シー¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。アズワン品番62-0955-56
イオンエアーダスター(エアーチューブ・電源コード付き)
アイ・エイ・シー¥84,980税込¥93,4781個8日以内出荷コロナ放電方式で圧電トランスを内蔵したイオナイザーエアーダスターです。 エアーでのゴミの吹き飛ばしと、イオンシャワーにより瞬時に除電し、除電する事でダストの舞い戻りがなくなります。 ラインフィルターを装着することで0.01μmのゴミと水分を除去しクリーンなエアーを供給します。付属品ACアダプター(入力電圧AC100V~240V/出力DC24V)材質プラスチック・アルミ合金・銅合金寸法(mm)135×25×140質量(g)280(本体のみ)消費電力(W)約2.4入力電源DC+24V接続口径(Φmm)Φ6ワンタッチ継手(コンプレッサー)オゾン発生量(ppm)0.04以下
超低露点エアードライヤー
アイ・エイ・シー¥399,800~税込¥439,780~1台28日以内出荷小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。 結露防止用に適しています。 窒素ガスの代用として使用します。 自己再生方式で連続使用できます。 乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。仕様露点計量証明書付寸法(mm)380×300×595接続口径1/4PT質量(kg)約12.5消費電力(W)1電源AC100V 50/60Hzろ過精度(μm)0.01入口圧力(MPa)0.4~0.9
小型オイルレスコンプレッサー
アイ・エイ・シー¥169,000~税込¥185,900~1台5日以内出荷から6日以内出荷振動が少ない静音設計です。 完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。種類小型、静音、低振動自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)