絞り込み
ブランド
  • アイ・エイ・シー
  • モノタロウ(115)
  • アズワン(9,252)
  • TGK(東京硝子器械)(2,764)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,561)
  • ADVANTEC(1,717)
  • Thermo Fisher Scientific(1,595)
  • ケニス(1,578)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,297)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,230)
  • ビーエム機器(1,217)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,176)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,038)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(809)
  • コンサス(760)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAコイルチューブ CTシリーズ アイ・エイ・シーPFAコイルチューブ CTシリーズアイ・エイ・シー
4,998税込5,498
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、伸縮性があります。乾燥エアーを使用したエアーブロー(エアー洗浄)での使用に最適です。メーカーのQDシリーズやP4-QD10、P6-QD20と使用機器との接続に最適です。外径Φ4とΦ6の2種類があります。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白種別PFAコイルチューブ
中空糸ラインフィルター LFシリーズ アイ・エイ・シー中空糸ラインフィルター LFシリーズアイ・エイ・シー
9,298税込10,228
1セット(2本)
当日出荷から7日以内出荷
取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。2本1セット
ステンレスエアータンク TAシリーズ アイ・エイ・シーステンレスエアータンク TAシリーズアイ・エイ・シー
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
ステンレス(SUS304-2B)製で、サビなどによるドレンの赤水が防止できます。ドレン出口があるので、タンク内に溜まったドレン水の取り出しも容易です。接続口が3ヶ所あるので、圧力スイッチや圧力ゲージなどの取り付けも容易です。圧力スイッチや圧力ゲージ、継手などを付けたかたちでの納入も可能です。
【レンタル】コンプレッサー アイ・エイ・シー【レンタル】コンプレッサーアイ・エイ・シー
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
振動が少ない静音設計です。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
吐出空気量(L/min)19/22タンク容量(L)10モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
除湿装置 アイ・エイ・シー除湿装置アイ・エイ・シー
199,800税込219,780
1台
23日以内出荷
材質本体/ 純銅、ケース/ PC(ポリカーボネート)、エレメント/ PE(ポリエチレン)質量(kg)8電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)3ろ過精度(μm)フィルター/ 5使用流体空気・不活性ガス騒音レベル(dB(A))28配管口径(Rc)IN OUT 裏配管 1/4PTメネジ
小型オイルレスコンプレッサー アイ・エイ・シー小型オイルレスコンプレッサーアイ・エイ・シー
169,000税込185,900
1台
7日以内出荷
振動が少ない静音設計です。 完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
種類小型、静音、低振動自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
【レンタル】低騒音コンプレッサー(カプセルコン・R&D用) アイ・エイ・シー【レンタル】低騒音コンプレッサー(カプセルコン・R&D用)アイ・エイ・シー
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
キャスター付きですので移動が楽です。冷却ファン付きで連続運転が可能です。
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)26/31タンク容量(L)12電源コード(m)2.5(2Pプラグ)
中空糸ラインフィルター LFシリーズ アイ・エイ・シー中空糸ラインフィルター LFシリーズアイ・エイ・シー
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
入口/出口共にRc1/4メネジで、好きな継手が付けられるタイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。
接続口径Rc1/4メネジアズワン品番62-0955-60
中空糸ラインドライヤー Φ6 アイ・エイ・シー中空糸ラインドライヤー Φ6アイ・エイ・シー
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
中空糸膜のエアードライヤーで電源不要。取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。ドレンの発生がなくメンテナンスフリー。低パージエアータイプ。
仕様使用圧力範囲(Pa):0.1~0.7M、出口空気流量目安(L):1~30/min、大気圧露点:-5℃~-15℃※プレフィルターとして中空糸ラインフィルター(LF-6)を推奨します。接続口径Φ6ワンタッチ(出口/入口共)型番LD3-6アズワン品番62-0955-61
クリーンエアーシステム用オプション アイ・エイ・シークリーンエアーシステム用オプションアイ・エイ・シー
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
クリーンエアーコンプレッサー アイ・エイ・シークリーンエアーコンプレッサーアイ・エイ・シー
719,800税込791,780
1個
50日以内出荷
タンク容量(L)5