カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
    • 電気炉(16)
    • 電気炉・加熱機レンタル(1)
    • 実験研究用ホットプレート(2)
絞り込み
ブランド
  • アサヒ理化製作所
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(81)
  • 日陶科学(14)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • 山田電機(2)
  • 増田理化工業(3)
  • 城田電気炉材(4)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • 興和産業(10)
  • 畑電機製作所(13)
  • azbil(旧:山武)(45)
  • ノーブランド(41)
  • 壺々炉(35)
  • 昭和電機(34)
  • TRUSCO(31)
  • RS PRO(28)
  • ケマーズ(24)
  • 淀川電機製作所(23)
  • 吉野(14)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「炉」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミック電気管状炉 アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉

    アサヒ理化製作所
    159,800税込175,780
    1個
    14日以内出荷から30日以内出荷
    最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
    材質(炉体)セラミック成形品電源AC100V温度範囲(℃)常用~1000炉内寸法(mm)Φ60×260限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線外寸法(mm)186×300昇温時間約25分(常温~1100℃)
  • 【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200V アサヒ理化製作所

    【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200V

    アサヒ理化製作所
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    炉内をガス置換出来る様に一体成型し、扉との気密性を良くしてあります。標準でガス出入口ノズルもついていますので(本体後方)ガス準ガス雰囲気炉としても使用出来ます。セラミックファイバーによる熱板一体成形ですから従来の機種に比べて昇温時間が早く(1000℃迄約60分)尚高温での保持電力も少なくて経済的です。外壁の温度が上がらないようにクールファンを内蔵していますので熱くありません。
    制御方式デジタル式PID制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×760×600電気容量AC200V15A単相扉開閉方式横開きタイプ温度設定単位1℃単位断熱材セラミックファイバーRCFサービス分類レンタル
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式 アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式

    アサヒ理化製作所
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
    仕様温度コントローラー 定置式サイズ150×200×80mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-16温度設定単位1℃単位
  • セラミック電気管状炉 オプション アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉 オプション

    アサヒ理化製作所
    1,798税込1,978
    1個ほか
    7日以内出荷
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー

    アサヒ理化製作所
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
    タイプ標準タイプ熱電対K熱電対仕様
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー

    アサヒ理化製作所
    9,498税込10,448
    1台
    7日以内出荷
    低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー

    アサヒ理化製作所
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
    摘要R熱電対インコネルパイプΦ3.2×150Lビニールリード20m
  • 管状炉用K熱電対 アサヒ理化製作所

    管状炉用K熱電対

    アサヒ理化製作所
    9,498税込10,448
    1個
    10日以内出荷
    管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。
    タイプK熱電対
  • 管状炉用K熱電対 アサヒ理化製作所

    管状炉用K熱電対

    アサヒ理化製作所
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。1つのシースに2組の素線が組み込まれており、2つの指示計に接続可能です。
    材質シール:ナイクロベルダブルエレメントタイプK熱電対シール寸法(mm)1.6Φ×150リード線長さ(m)2
  • 電気管状炉用 回転式架台 アサヒ理化製作所

    電気管状炉用 回転式架台

    アサヒ理化製作所
    93,980税込103,378
    1個
    14日以内出荷
    セラミック電気管状炉(ARF-30/40/50MC・ARF-30/40/50KC)用の回転式架台です。
  • 電気管状炉用 縦型架台 アサヒ理化製作所

    電気管状炉用 縦型架台

    アサヒ理化製作所
    69,980税込76,978
    1個
    14日以内出荷
  • 電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    電気管状炉用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    219,800税込241,780
    1個
    20日以内出荷
    セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。1パターン9ステップの温度プログラムを組むことができます。
    仕様プログラム数:1パターン9ステップタイプ制御:プログラム式PID制御(オートチューニング付)出力操作器:サイリスター電源AC100V 15A大きさ320×300×115mm温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器温度設定範囲(℃)0~1200(1単位)
  • 電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    電気管状炉用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。
    質量(kg)3電源AC100V 15A温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器
  • 1ゾーン式セラミック電気管状炉 アサヒ理化製作所

    1ゾーン式セラミック電気管状炉

    アサヒ理化製作所
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷
    最先端のセラミック成形技術を応用した、熱効率の良いセラミック電気管状炉です。負荷がかかる実験に対応できるハイパワータイプです。
    仕様炉体:セラミック成形品温度範囲(℃)常温+50~1050限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1000℃)
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付 アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付

    アサヒ理化製作所
    159,800税込175,780
    1個
    28日以内出荷
    制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
    仕様温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付きサイズ320×300×115mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-17温度設定単位1℃単位
  • 3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    519,800税込571,780
    1個
    30日以内出荷
    温度コントローラーが3台必要になるものを、1台にまとめあげた3ゾーン専用温度コントローラーです。
    仕様プログラム数:プログラム10パターン10ステップ対象機種ARF3シリーズタイプ3ゾーン専用 K熱電対仕様制御容量:単相AC200V 30A(漏電感度30mA)
  • 卓上型電気炉 アサヒ理化製作所

    卓上型電気炉

    アサヒ理化製作所
    879,800税込967,780
    1個
    35日以内出荷
    温度コントロール部と炉本体が分離型のため、低価格で付け替えが可能です。 気密性に優れ、炉内をガス置換できます。
    温度範囲(℃)常温~1200機能温度警報機能付発熱体FCH-1温度調節PID制御/デジタル設定(デジタル指示)熱電対K型センサー昇温時間常温~1000℃ /1時間温度設定単位1℃断熱材セラミックファイバー成型(炉体)セラミックバルク・ロックウール
  • 卓上型電気炉用 専用温度コントローラー アサヒ理化製作所

    卓上型電気炉用 専用温度コントローラー

    アサヒ理化製作所
    169,800税込186,780
    1個
    38日以内出荷
    外寸法(mm)350×350×80
  • 3ゾーン式管状炉(ARFAHシリーズ)専用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    3ゾーン式管状炉(ARFAHシリーズ)専用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    669,800税込736,780
    1個
    45日以内出荷
    温度コントローラーが3台必要になるものを1台にまとめあげ、ARFAH専用の3ゾーン専用温度コントローラーです。R熱電対専用で、高温での使用環境に対応します。(R熱電対は別売)
    タイプ3ゾーン専用 R熱電対仕様