絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

イシダ

イシダのページです。イシダは、測定・測量用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在105件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 イシダ
所在地〒606-8392 京都府 京都市左京区聖護院山王町44番地
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量器 イシダ計量器イシダ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に
種類電子天秤消費電力(W)1以下電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)表示方式LCD6 桁7セグメント表示使用環境温度(℃)-5~+40表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク風袋引方法あり使用環境湿度(%)20~80※結露なきこと計量精度1/1500ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
客用箸 イシダ客用箸イシダ
399税込439
1袋(5膳)
当日出荷
家族や来客にも便利な5膳セット
ITBシリーズ共通ACアダプタ イシダITBシリーズ共通ACアダプタイシダ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
木製茶托 梅型 イシダ木製茶托 梅型イシダ(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
梅の花をモチーフにしたデザインの茶托です。温もりを感じる、うるし塗り仕上げ。
用途梅の花をモチーフにした茶托材質天然木、うるし塗装寸法(cm)約Φ11.8×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
S-box15kg用ACアダプター イシダS-box15kg用ACアダプターイシダ
3,298税込3,628
1台
当日出荷
木製茶托 千筋 イシダ木製茶托 千筋イシダ
489税込538
1個
当日出荷
シンプルな千筋デザインの茶托です。温もりを感じる、うるし塗り仕上げ。
用途千筋デザインの茶托材質天然木、うるし塗装寸法(cm)約Φ11.8×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
HILLシンプルマグカップ イシダHILLシンプルマグカップイシダ
749税込824
1個
当日出荷
電子レンジ、食器洗浄機対応
材質PET(ウレタン塗装)容量(mL)270寸法(cm)約8.8×12×高さ9耐熱温度(℃)約140耐冷温度(℃)約-20
丸盆 平安杢 イシダ丸盆 平安杢イシダ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
使いやすい深型のお盆です。飲食店・業務用でのご使用にもおすすめです。食洗機対応:不可
材質ユリア樹脂質量(g)680長さ(cm)30食器洗浄機不可
デジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプ イシダデジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプイシダ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現国家検定取得品
種類台はかり電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40、防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
和紙 茶筒 イシダ和紙 茶筒イシダ
899税込989
1個
当日出荷
お茶っ葉の一時保存に便利な茶筒です。
材質すず、和紙質量(g)約110寸法(直径Φ×高さH)(mm)約77×155容量(g)約225コード41222140アズワン品番65-0365-97
デジタル台はかり イシダデジタル台はかりイシダ
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。 様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。 計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。 ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。 通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。 電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働) 質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
種類台はかり使用温度範囲(℃)‐10~40電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)精度等級III級計量精度1/3000ひょう量単位kg
箸置き イシダ箸置きイシダ
269税込296
1膳
7日以内出荷
食卓マナーの必需品どんなお箸にも合うシンプルなデザイン
材質天然木寸法(cm)約4.3×2×1.3RoHS指令(10物質対応)対応デザインひさご黒線
客用箸 すす竹 幸うさぎ イシダ客用箸 すす竹 幸うさぎイシダ
759税込835
1パック(5膳)
7日以内出荷
お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質天然竹、ポリエステル塗装食器の種類和食器長さ(cm)約22.5
客用箸銀イオン抗菌 イシダ客用箸銀イオン抗菌イシダ
729税込802
1セット(5膳)
5日以内出荷
銀イオン抗菌お箸。箸先すべり止め加工。和柄がおしゃれな来客用にもピッタリなお箸セットです。日本製。天然木(竹)使用。
用途お箸 お箸 竹箸 木製 国産 おもてなし お祝い 来客用 家庭用材質天然竹・ポリエステル塗装寸法(mm)約230×16×8ふんわりうさぎ
きちんと箸 イシダきちんと箸イシダ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1膳
当日出荷
持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質箸:天然木、漆塗装・結合部:ABS樹脂、補持部:シリコン食器の種類和食器
おしぼり受け PC 木目 透明 イシダおしぼり受け PC 木目 透明イシダ
229税込252
1個
5日以内出荷
来客時おもてなしに。シンプルで季節を問わず使いやすい、透明のおしぼりトレーです。
用途おしぼりトレー材質スチロール樹寸法(mm)約168×73×25質量(g)50耐熱温度(℃)70
PC汁椀 亀甲茶 イシダPC汁椀 亀甲茶イシダ
429税込472
1個
7日以内出荷
木目調の樹脂製汁椀。持ちやすい形状で普段使いに最適。電子レンジ・食洗機対応
材質PET樹脂・ウレタン塗装直径(Φcm)(約)11高さ(cm)(約)6.7
N426食洗機対応 箸箱シエナ イシダN426食洗機対応 箸箱シエナイシダ
399税込439
1個
5日以内出荷
お箸の収納・持ち運びに便利なケース。食洗機対応。約21cmまどのお箸が入ります。 日本製。
用途箸入れ 箸箱材質フタAS樹脂(耐熱温度100度)本体ABS樹脂(耐熱温度100度)寸法(mm)約220×28×14サイズM
木製多用椀 無地 イシダ木製多用椀 無地イシダ
1,579税込1,737
1個
4日以内出荷
ぬくもりがある天然素材の汁椀です。お味噌汁やお吸い物の器として使いやすいです。熱い汁物でも熱が伝わりにくい天然木に、漆塗装仕上げ。漆自体には抗菌・殺菌効果があります。※食洗機・電子レンジの使用はおさけください。
材質天然木、漆塗装直径(Φmm)130高さ(mm)80質量(g)120食器洗浄機不可食器の種類和食器
デジタル防水台はかり IWシリーズ コンセントタイプ イシダデジタル防水台はかり IWシリーズ コンセントタイプイシダ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
オールステンレス仕上げ・防水仕様・コンセントタイプ防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。 プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠国家検定取得品
種類台はかり電源(V)AC100±10%表示方式蛍光表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事ひょう量単位kg(キログラム)
汎用型デジタルカウンティングスケール CX-α イシダ汎用型デジタルカウンティングスケール CX-αイシダ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。またパソコン等と接続可能です。AIばらつき補正機能サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。バックライト液晶表示「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。風袋引き忘れ防止機能誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。その他の機能・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。
電源専用ACアダプタ 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC6V 出力電力:最大6W機能計数値の加算及びテンキー入力値の加算記憶方式AIバラツキ補正、個数設定法(減算式も可能)、単重設定法、再記憶法使用温湿度範囲0~40℃、80%Rh以下メモリー機能300点メモリー、内30点は風袋値入力可能リミット設定2点または1点設定による判別機能
客用箸木箸BC イシダ客用箸木箸BCイシダ
739税込813
1膳(5膳)
当日出荷
天然素材そのままのお箸5膳セット耐久性のある丈夫な天然木を5膳組にしました
材質天然木長さ(cm)約22.5RoHS指令(10物質対応)対応食器の種類和食器
木製箸置き イシダ木製箸置きイシダ(1件のレビュー)
299税込329
1膳
当日出荷
食卓マナーの必需品どんなお箸にも合うシンプルなデザイン
材質天然木
木製箸箱 イシダ木製箸箱イシダ
999税込1,099
1膳
当日出荷
お箸の持ち運びは収納にどんなお箸でも合うシンプルなデザイン
材質天然木、漆塗装タイプだるま長さ(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
食洗箸箱 ランチドゥ イシダ食洗箸箱 ランチドゥイシダ
399税込439
1個
11日以内出荷
お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質ABS樹脂食器の種類和食器
【レンタル】デジタル重量台秤(校正書付) イシダ【レンタル】デジタル重量台秤(校正書付)イシダ
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
デジタル重量台秤ITB-150の特長として、省電力ながらパワフルな稼働力が挙げられます。レンタル先の現場でも2本の単一乾電池で計量することができ、最長使用時間は700時間に及びます。乾電池の数量はメーカー従来品の6本から大きく省電力化しており、環境に配慮されています。さらに環境負荷物質の低減も同時に実現しており、エコで省電力な電子天秤と言えます。また、デジタル重量台秤ITB-150は使いやすさが抜きんでており、見やすい液晶表示も特長の一つです。表示部の文字は縦幅36.5mmとなっており、計量結果数値を大きく・見やすく表示します。レンタルシーンを問わない使いやすさが魅力です。
用途デジタル重量台秤ITB-150は製造業現場に限らず、様々なシーンでの計量用途でレンタルされています。30kg~150kgのひょう量が適した現場で、是非ご活用下さい。消費電力(W)0.07(0.025A)ひょう量(kg)(切替)30/60/150本体質量(kg)15目量(g)10/20/50表示方式液晶表示使用電源乾電池 単1形×2本(標準装備)計量方式電気抵抗線式計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲~29.99kg/~59.98kg/~149.95kg精度等級Ⅲ級計量精度1/3000サービス分類レンタル
究極の麺箸 イシダ究極の麺箸イシダ
749税込824
1個
7日以内出荷
箸先の角同士が当たる構造なのでつまみ易くした究極の麺箸。 つまみやすい先角で箸先はすべり止め加工。
材質天然木、漆塗装長さ(cm)(約)23
ランチプレート イシダランチプレートイシダ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
汚れにくくて、洗いやすいクリーンコート加工が施されたランチプレート。撥水性が高く、軽くて割れにくい。電子レンジ・食洗機対応
材質PET樹脂・ウレタン塗装寸法(cm)(約)28.2×20.3×2.1
JAPAMO汁椀 山吹茶 イシダJAPAMO汁椀 山吹茶イシダ
849税込934
1個
7日以内出荷
PET素材の可愛らしいお椀。おしゃれに幅広く使えるモダンなカラー。電子レンジ・食洗機対応
材質PET樹脂・ウレタン塗装直径(Φcm)(約)12高さ(cm)(約)7.5
客用箸銀イオン抗菌スス竹 イシダ客用箸銀イオン抗菌スス竹イシダ
729税込802
1セット(5膳)
5日以内出荷
銀イオン抗菌お箸。箸先すべり止め加工。和柄がおしゃれな来客用にもピッタリなお箸セットです。日本製。天然木(竹)使用。
用途お箸 お箸 竹箸 木製 国産 おもてなし お祝い 来客用 家庭用材質天然竹・ポリアミド塗装
茶筒 茜 イシダ茶筒 茜イシダ
599税込659
1個
4日以内出荷
中蓋付のコンパクトな茶筒です。
材質ABS樹脂直径(Φmm)76高さ(mm)80質量(g)72食器洗浄機不可食器の種類和食器
電子天秤 検定付 CB-4シリーズ イシダ電子天秤 検定付 CB-4シリーズイシダ
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷
食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。 電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。 大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600) 国家検定合格品
電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売)表示バックライト付き液晶表示機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合)通信機能RS-232Cポート標準装備風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引きケース携帯(収納)ケース標準搭載ひょう量単位g
食洗機対応 箸箱 イシダ食洗機対応 箸箱イシダ
418税込460
1膳
7日以内出荷
お箸の持ち運びは収納にどんなお箸でも合うシンプルなデザイン
仕様食器洗浄機対応材質ABS樹脂タイプランチドゥRoHS指令(10物質対応)対応
箸・箸箱セット イシダ箸・箸箱セットイシダ
489税込538
1膳
7日以内出荷
学校に職場に持ち運びに便利な箸箸箱セット
仕様箸はすべり止め加工RoHS指令(10物質対応)対応
塗箸 イシダ塗箸イシダ
159税込175
1膳
7日以内出荷
毎日の食卓に彩りと楽しさをお届け
誕生石箸 イシダ誕生石箸イシダ
599税込659
1膳
5日以内出荷から8日以内出荷
お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質天然木、アクリルウレタン塗装食器の種類和食器長さ(cm)約23対応家庭用食洗機対応
箸箸箱セット ウッドペア イシダ箸箸箱セット ウッドペアイシダ
499税込549
1パック(2点)
7日以内出荷
お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質箸:天然木、ポリエステル塗装・箸箱・本体:ABS樹脂・フタAS樹脂食器の種類和食器長さ(cm)約23.5
電子天秤(検定品) CB4-600 イシダ電子天秤(検定品) CB4-600イシダ
73,980税込81,378
1台
11日以内出荷
全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサーを採用。3ひょう量切り替え機能付きで、1台3台分の働きを実現。大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140)を採用(CB-4 300, CB-4,600)。
電子天秤(検定品) CB4-3000 イシダ電子天秤(検定品) CB4-3000イシダ
78,980税込86,878
1台
11日以内出荷
全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサーを採用。3ひょう量切り替え機能付きで、1台3台分の働きを実現。大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140)を採用(CB-4 300, CB-4,600)。
究極のすべらない箸 21cm イシダ究極のすべらない箸 21cmイシダ
779税込857
1膳
5日以内出荷
つかみやすさを追求したお箸です。菱形特殊形状の箸先でしっかり掴めます。特殊な漆を使用することで丈夫さと頑丈さを維持しています。拭き漆作業の回数を少なくし、木地本来の滑りにくさを活かしています。
用途すべらない箸質量(g)14寸法(cm)1.6×0.8×21