カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- イシダ
- モノタロウ(1)
- 共立電子産業(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- ELPA(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- マザーツール(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- ユニファイブ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ワンダーキット(1)
「si-ad3513a 50ma」の検索結果
特価

計量器
イシダ¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から10日以内出荷コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に種類電子天秤消費電力(W)1以下電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)表示方式LCD6 桁7セグメント表示使用環境温度(℃)-5~+40表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク風袋引方法あり使用環境湿度(%)20~80※結露なきこと計量精度1/1500ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
計量器
イシダ¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 見やすい表示と簡単操作で、計量作業快適に。用途15kgモデル 食品加工や製造での計量作業にひょう量(kg)15電源2本(※アルカリ単1乾電池)温度(℃)‐5~40湿度(%RH)20~80 結露なきこと目量(kg)0.005(0~7.5kg)、0.01(7.5kg~15kg)検定検定付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)229×196測定値最小:0.1kg計量精度1/1500
デジタル台はかり
イシダ¥94,980~税込¥104,478~1台翌々日出荷計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。 様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。 計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。 ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。 通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。 電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働) 質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。種類台はかり使用温度範囲(℃)‐10~40電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)精度等級III級計量精度1/3000ひょう量単位kg