曜日別特売

計量器

計量器 - イシダ

コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 見やすい表示と簡単操作で、計量作業快適に。

用途
15kgモデル 食品加工や製造での計量作業に
ひょう量(kg)
15
電源
2本(※アルカリ単1乾電池)
温度(℃)
‐5~40
湿度(%RH)
20~80 結露なきこと
目量(kg)
0.005(0~7.5kg)、0.01(7.5kg~15kg)
検定
検定付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×320×130
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
229×196
測定値
最小:0.1kg
計量精度
1/1500
内容量
1台
注意
※検定付きハカリのため、ご使用地区ごとに注文コードが異なります。該当地区を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81381085S-boxR-WP 15Kg
¥57,000
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81381110S-boxR-WP 15Kg
¥57,000
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81381146S-boxR-WP 15Kg
¥57,000
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81381171S-boxR-WP 15Kg
¥57,000
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81381198S-boxR-WP 15Kg
¥57,000
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81381250S-boxR-WP 15Kg
¥57,000
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする