絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
いすゞ製作所のロゴ

いすゞ製作所

いすゞ製作所のページです。いすゞ製作所は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 いすゞ製作所
所在地〒955-0151 新潟県三条市荻堀字藤平1397-42
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密自記温湿度計用 オプション いすゞ製作所

    精密自記温湿度計用 オプション

    いすゞ製作所(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(15枚)ほか
    当日出荷
    適合TH-27R TH-25R
  • 定温乾燥器 いすゞ製作所

    定温乾燥器

    いすゞ製作所
    ¥329,800税込¥362,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
    付属品棚板×1質量(kg)38使用温度範囲(℃)60~260電流(A)8方式強制循環式内容積(L)40外寸(mm)855×585×435内寸(mm)400×400×250ヒーター容量(kW)0.7電源(AC V)100温度分布精度±2.0℃(200℃)温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
  • 定温乾燥器 いすゞ製作所

    定温乾燥器

    いすゞ製作所
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    5日以内出荷
    2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
    付属品棚板×1使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
  • 定温乾燥器 いすゞ製作所

    定温乾燥器

    いすゞ製作所
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    31日以内出荷
    2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
    付属品棚板×1使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式電源(AC V)100温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
  • 低温恒温恒湿器 ふたば いすゞ製作所

    低温恒温恒湿器 ふたば

    いすゞ製作所
    ¥2,498,000~税込¥2,747,800~
    1台
    36日以内出荷
    電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行1290有効寸法(奥行)(mm)【内寸】600
  • いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたば いすゞ製作所

    いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたば

    いすゞ製作所
    ¥1,898,000~税込¥2,087,800~
    1台
    36日以内出荷
    吸い込みが強力なシロッコファンを採用し、槽内温度が安定する理想的な吸い込み口を実現しています。断熱層を3重にすることにより熱効率がUPしました。底面にも棚板同様に直接材料を置くことができ、試験効率がUPしました。(154L、240Lのみ)余分なスペースを省き、本当に必要なサイズを追求した構造で、電力を大幅にカットしました。(154・240Lのみ)
    付属品棚板:1枚棚受け:1組仕様PID制御方式電源(V)単相100使用温湿度範囲-20~150℃/20~98%rh
  • いすゞ 強制循環式恒温器 わかば いすゞ製作所

    いすゞ 強制循環式恒温器 わかば

    いすゞ製作所
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    18日以内出荷
    3段積みや2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。従来主流だった縦型と比べ、横長モデルは上部の余分な空間をなくすことで庫内のスペースを有効利用できます。
    付属品棚板:1枚仕様強制循環式電源(V)単相100使用温度範囲40~260℃最高温度到達時間約60分
  • 自記温湿度計記録紙 7日用 いすゞ製作所

    自記温湿度計記録紙 7日用

    いすゞ製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1冊
    7日以内出荷
    摘要7日用入数55枚
  • VTEC154用棚板セット いすゞ製作所

    VTEC154用棚板セット

    いすゞ製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    13日以内出荷
    適合本体VTEC154