いすゞ製作所
いすゞ製作所のページです。いすゞ製作所は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 いすゞ製作所 |
|---|
| 所在地 | 〒955-0151 新潟県三条市荻堀字藤平1397-42 |
|---|
定温乾燥器いすゞ製作所5日以内出荷
2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式付属品棚板×1温度調節精度(℃)±0.1(200)
定温乾燥器いすゞ製作所5日以内出荷
2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
付属品棚板×1質量(kg)49使用温度範囲(℃)60~260電源AC100V 10A方式強制循環式内容積(L)40外寸(mm)970×685×485内寸(mm)400×400×250ヒーター容量(kW)0.9温度分布精度±1.5℃(200℃)温度調節精度(℃)±0.1(200
定温乾燥器いすゞ製作所31日以内出荷
2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式温度調節精度±0.1℃(200℃)
低温恒温恒湿器 ふたばいすゞ製作所¥2,698,000~税込¥2,967,800~
1台
35日以内出荷
本体寸法(mm)奥行1290有効寸法(奥行)(mm)【内寸】600電源(V)三相200
いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたばいすゞ製作所¥1,998,000~税込¥2,197,800~
1台
35日以内出荷
吸い込みが強力なシロッコファンを採用し、槽内温度が安定する理想的な吸い込み口を実現しています。断熱層を3重にすることにより熱効率がUPしました。底面にも棚板同様に直接材料を置くことができ、試験効率がUPしました。(154L、240Lのみ)余分なスペースを省き、本当に必要なサイズを追求した構造で、電力を大幅にカットしました。(154・240Lのみ)
付属品棚板:1枚棚受け:1組電源(V)単相100使用温湿度範囲-20~150℃/20~98%rh仕様PID制御方式
いすゞ 強制循環式恒温器 わかばいすゞ製作所17日以内出荷
3段積みや2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。従来主流だった縦型と比べ、横長モデルは上部の余分な空間をなくすことで庫内のスペースを有効利用できます。
付属品棚板:1枚電源(V)単相100最高温度到達時間約60分使用温度範囲40~260℃仕様強制循環式