カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- オーデック
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- CRUMA(2)
- GENTOS(1)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- アズワン(2)
- アントンパール・ジャパン(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- ヤマト産業(1)
- ラスタバナナ(1)
- 京都電子工業(4)
- 光明理化(1)
- 林純薬工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「h2so4」の検索結果

金属・樹脂用黒染スプレー ブラックシール・プラス スプレー
オーデック¥3,198税込¥3,5181本当日出荷艶消し黒染めスプレーです。液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。用途鉄鋼やアルミ、ステンレス等あらゆる金属の黒色塗装に。仕様●酸(H2SO4)スポット試験:24時間変化なし●アルカリ(NaOH)スポット試験:4時間変化なし●耐水試験(40℃):24時間変化なしトラスコ品番709-9876材質カーボンブラック、樹脂ワニス色黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温硬さ2H厚さ(μm)5~10耐熱温度(℃)上限90塗布面積(m2)標準1~2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)80