金属・樹脂用黒染スプレー ブラックシール・プラス スプレー
艶消し黒染めスプレーです。
液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。
特化則、PRTR規制に該当しません。
- 用途
- 鉄鋼やアルミ、ステンレス等あらゆる金属の黒色塗装に。
- 仕様
- ●酸(H2SO4)スポット試験:24時間変化なし●アルカリ(NaOH)スポット試験:4時間変化なし●耐水試験(40℃):24時間変化なし
- トラスコ品番
- 709-9876
- 材質
- カーボンブラック、樹脂ワニス
- 色
- 黒色
- 容量(mL)
- 420
- 使用温度範囲(℃)
- 常温
- 硬さ
- 2H
- 厚さ(μm)
- 5~10
- 耐熱温度(℃)
- 上限90
- 塗布面積(m2)
- 標準1~2
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の数量
- 0.08L
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 原液量(mL)
- 80
- 内容量
- 1本
注意
※火気と高温に注意スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ


























