カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • オーデック
  • Merck(メルクミリポア)(20)
  • ナリカ(1)
  • 和協産業(1)
  • 林純薬工業(2)
  • アタゴ(1)
  • sartorius(ザルトリウス)(3)
  • 光明理化(1)
  • 日亜ペイント(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「naoh」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属・樹脂用黒染スプレー ブラックシール・プラス スプレー オーデック

    金属・樹脂用黒染スプレー ブラックシール・プラス スプレー

    オーデック
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    艶消し黒染めスプレーです。液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
    用途鉄鋼やアルミ、ステンレス等あらゆる金属の黒色塗装に。仕様●酸(H2SO4)スポット試験:24時間変化なし●アルカリ(NaOH)スポット試験:4時間変化なし●耐水試験(40℃):24時間変化なしトラスコ品番709-9876材質カーボンブラック、樹脂ワニス色黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温硬さ2H厚さ(μm)5~10耐熱温度(℃)上限90塗布面積(m2)標準1~2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)80