カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(5)
絞り込み
ブランド
- オーデック
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
- SMC(14)
- イマオコーポレーション(12)
- ケナメタル(8)
- 椿本チエイン(7)
- ロックペイント(7)
- CKD(6)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- TRUSCO(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- NTカッター(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- フリーベアコーポレーション(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- 河村電器産業(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- SIEMENS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rp-200」の検索結果

長期防錆材 RP-2000 スプレー
オーデック¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷屋外や沿岸、融雪剤など過酷環境下でのセミドライタイプの長期防錆タイプです。金型など金属部品の輸出時や長期保管に最適です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。密着性の高いセミドライタイプの白色防錆皮膜は、塩害や融雪剤等の過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を発錆から保護します。被膜は洗浄剤で除去可能です。用途金型や鉄製部品、自動車、船舶など、金属の海上輸送や長期保管、海沿いでの塩害腐食、冬季寒冷地での融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策として使用可能。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.158L危険物の性状非水溶性
水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)
オーデック¥1,798税込¥1,9781本(420mL×1本)欠品中屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG容量(mL)420mL エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量158mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
RP-2000(エアゾール)
オーデック¥39,980税込¥43,9781箱(24本)5日以内出荷屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-29危険物の類別非危険物
RP-2000(エアゾール)
オーデック¥11,980税込¥13,1781箱(6本)5日以内出荷。屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-28危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量948mL危険物の性状非水溶性
水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)
オーデック¥9,998税込¥10,9981箱(420mL×6本)6日以内出荷屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG容量(mL)420mL エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量948mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性