曜日別特売

長期防錆材 RP-2000 スプレー

長期防錆材 RP-2000 スプレー - オーデック長期防錆材 RP-2000 スプレー - オーデック

屋外や沿岸、融雪剤など過酷環境下でのセミドライタイプの長期防錆タイプです。
金型など金属部品の輸出時や長期保管に最適です。
水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。
密着性の高いセミドライタイプの白色防錆皮膜は、塩害や融雪剤等の過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を発錆から保護します。
被膜は洗浄剤で除去可能です。

用途
金型や鉄製部品、自動車、船舶など、金属の海上輸送や長期保管、海沿いでの塩害腐食、冬季寒冷地での融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策として使用可能。
仕様
●湿潤試験:JIS2246 A級(8,640時間発錆無し)NP-2性能規格クリア●塩水噴霧試験:JIS K2246 A級(360時間発錆無し)
トラスコ品番
709-9901
材質
防錆添加剤 パラフィン系溶剤
色
淡黄色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
常温
容器仕様
スプレー缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.158L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
158
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02771208RP-2000 420ml AE
¥1,800
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする