カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
絞り込み
ブランド
  • オーデック
  • モノタロウ(1)
  • 空研工業(2)
  • フカガワ(2)
  • SMC(120)
  • 協立エアテック(3)
  • エーインサイト(1)
  • RS PRO(23)
  • マーキングマン(13)
  • アズワン(10)
  • 永大産業(5)
  • Festo(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • トーリ・ハン(4)
  • ニッぺ(日本ペイント)(4)
  • ラトックシステム(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • 大洋製器工業(3)
  • サンデーペイント(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vhs」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール) オーデック水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)オーデック
1,798税込1,978
1本(420mL×1本)
予約販売
屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG容量(mL)420mL エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量158mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
RP-2000(エアゾール) オーデックRP-2000(エアゾール)オーデック
39,980税込43,978
1箱(24本)
5日以内出荷
屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-29危険物の類別非危険物
RP-2000(エアゾール) オーデックRP-2000(エアゾール)オーデック
11,980税込13,178
1箱(6本)
5日以内出荷
屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-28危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量948mL危険物の性状非水溶性
水添加の短期防錆剤 ベントα オーデック水添加の短期防錆剤 ベントαオーデック
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
水に5~15倍(7~20%濃度)希釈するため経済的です。被処理金属表面にべとつきが残らず、水洗で簡単に除去できます。防錆期間は、一般的な室内環境で7~20日間です。添加濃度により防錆期間を調整してください。亜硝酸ナトリウムなどの有害添加物を含まず、人体と環境に安心です。RoHS、SVHC規制に対応しています。
成分特殊アミン系有機化合物(非イオン)容量1ガロンpH11.4(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)5.7 (原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)49(5%溶液)RoHS指令(10物質対応)対応
水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール) オーデック水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)オーデック
9,998税込10,998
1箱(420mL×6本)
6日以内出荷
屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG容量(mL)420mL エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量948mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
phs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • phs
  • hsw