カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- オーデック
- SMC(9)
- 空研工業(2)
- Canon(1)
- ファーステック(1)
- LIXIL(1)
「vhs20」の検索結果

RP-2000(エアゾール)
オーデック¥39,980税込¥43,9781箱(24本)5日以内出荷屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-29危険物の類別非危険物
RP-2000(エアゾール)
オーデック¥12,980税込¥14,2781箱(6本)5日以内出荷。屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-28危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量948mL危険物の性状非水溶性