カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 純水フィルター/カートリッジ(2)
絞り込み
ブランド
- オルガノ
- モノタロウ(5,954)
- 環境テクノス(10)
- アズワン(210)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
- 水処理エース(2)
- Merck(メルクミリポア)(231)
- 摂津金属工業(24)
- ヤマト科学(2)
- シグマ光機(17)
- MICROCHIP(2,471)
- omron(オムロン)(3,981)
- RS PRO(39,651)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,591)
- WURTH ELEKTRONIK(5,998)
- イマオコーポレーション(2,130)
- ホンダ(24,947)
- メディアカバーマーケット(6,922)
- 三菱ふそう(12,588)
- 工進(7,997)
- ブランドをもっと見る

メガユニティ用 ROカートリッジ
オルガノ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷メガユニティ用のROカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。トラスコ品番751-8889幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプRO膜奥行(mm)70
後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)
オルガノ(2件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。材質(本体)PP(ポリプロピレン)標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合ハウジングサイズ10インチ
イオン交換樹脂カートリッジ
オルガノ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から17日以内出荷材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)質量(g)約850寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250採水量150L/h使用水温(℃)(通水)1~40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら