安全保護具・作業服・安全靴 (3) 切削工具・研磨材 (1) 測定・測量用品 (80) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (6) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (2) 空調・電設資材/電気材料 (1) 自動車用品 (22) バイク用品 (6,524) ブランド: TAKEGAWA(武川)ブランド: カイセすべて解除
導通チェッカー カイセ (11件のレビュー) 当日出荷
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単LEDライト付きテストリードホルダー付きブザー音が大きく聞き取りやすい
用途 コード類の断線、配線チェックに 仕様 LEDライト付き、テストリードホルダー付き 付属品 1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源 1.5V R03単4電池3本 表示 ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動) 消費電流(mA) 通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0 ディスプレイ 光、音 保存温度範囲(℃) 0~50 保存湿度範囲 85%RH以下(ただし結露のないこと) 動作電圧 電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下 使用湿度(%RH) 80以下(ただし結露のないこと)
デジタル水分計 カイセ (24件のレビュー) 当日出荷
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途 木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適 測定範囲(%) 木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 付属品 ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 質量(g) 約50(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源 アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×40×20 測定精度 木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 測定方法 電気抵抗式 文字高(mm) 9.5 消費電流(mA) バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0 動作範囲 約5.1V ~6.8V 保存温度範囲(℃) -10~50 確度 木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 保存湿度(%) 85RH以下(ただし結露のないこと) 使用湿度(%RH) 85以下(ただし結露のないこと) 分解能(%) 木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
デジタルマルチメーター カイセ (7件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
多機能ハイコストパフォーマンスモデル机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能ディスプレイホールド、レンジホールド機能オートパワーオフ、リセット機能温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様 周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 155×75×29 表示 4000カウントLCD 文字高(mm) 12 機能 偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能 サンプリング 2回/秒 レンジ切替 オート/マニュアルレンジ 開放端子電圧 約0.44V
12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川) (24件のレビュー) 5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
レバーグリップ TAKEGAWA(武川) (7件のレビュー) 当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質 EVA 長さ(mm) 約100 穴径(Φmm) 約10
テストピン カイセ (2件のレビュー) 当日出荷
ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A) 1 ピン径(Φmm) 0.5 ピン長さ(mm) 22 最大電圧(V) 50
T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川) (25件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種 モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
テストリード カイセ 当日出荷
先端部分を金メッキ処理することで、経年変化による接触不良を起こりにくくしました。
マニュアルレンジデジタルマルチメーター カイセ (1件のレビュー) 当日出荷
広い測定レンジを装備したマニュアルレンジサーキットテスター。
DC10Aレンジ付き。
文字高16mmの大型LCDで見やすさ抜群。
バックライト付きLCD。
省電力設計で長時間の連続測定が可能。
導通チェックのブザー音が大きく聞き取りやすい。
非接触電圧検知(NCV)付き。
オートパワーオフ、ディスプレイホールド付き。
テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
付属品 ホルスター、100-50テストリード、1.5V R03(単4)電池 2本(本体内蔵)、スペアヒューズ(F46:200mA/250V、F47:10A/250V)各1本、取扱説明書 電源(V) 1.5V R03(単4)電池 2本 表示 1999カウントLCD 文字高(mm) 16 サンプリング 2~3回/秒
アナログサーキットテスター カイセ 当日出荷 から 20日以内出荷
自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。1.5V電池チェック機能を装備。収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。導通チェック機能(ブザー付き)簡易ミラー付きスケール板。DC12Aレンジで大電流の測定が可能。スペアヒューズ・スペア電池付き。テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。
付属品 100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 136×90×30 交流電圧(V) レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ 直流電圧(V) レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ 直流電流(A) レンジ:60μ、3m、30m、600m、12 交流電圧 (レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V 直流電圧 (レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V 直流電流 (レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A 電池チェック 0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時) 導通テスト 約30Ω以下でブザー
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用) TAKEGAWA(武川) (11件のレビュー) 当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種 CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川) (11件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。
また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種 モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセ (3件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
テストリード・本体一体型で使いやすい
付属品 電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×90×28 直流電流(A) レンジ:25m/250m 直流電流 (レンジ)25mA、250mA 電池チェック 1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷) 許容差 最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗) 低周波出力(dB) +4~+36、50、56
暗電流クランプメーター カイセ (1件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
直流4000mAレンジを搭載。クランプするだけで暗電流を計測パワーオンイニシャライズ新開発コア構造で、外部ノイズの影響を受けにくい数値のふらつきを抑制する内部処理を行うため測定値が読み取りやすい小型ヘッドで使い易い
付属品 1011キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 203×61×30 消費電力 約78mW 表示 4000カウント 文字高(mm) 12 機能 偏差測定、パワーオンイニシャライズ、オートパワーオフ、ディスプレイホールド 電池寿命(時間) 約60(アルカリ電池使用) 直流電流(A) 5m~200 被測定導体径 Φ20mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 61×203×30
カード型デジタルメーター カイセ (2件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。
使いやすい大型ロータリースイッチ。
ディスプレイホールド、オートパワーオフ。
便利な手帳型キャリングケースが付属。
テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
本体・テストリード一体型。
仕様 導通試験、ダイオードテスト 付属品 1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書 寸法(mm) 55×9×109 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格 耐電圧 AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 109×55×9 抵抗(Ω) 200/2k/20k/200k/2M/20M(レンジ)、0.1/1/10/100/1k/10k(分解能) 表示 2000カウントLCD 文字高(mm) 12 分解能 直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ) 連続使用時間 150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時) 機能 オートパワーオフ、ディスプレイホールド 消費電流(mA) 約2 サンプリング 3回/秒 レンジ切替 オートレンジ 開放端子電圧 約0.45V 直流電圧 200mV、2V、20V、200V、600V 抵抗 200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ 温度係数 23℃±5℃の時の確度×0.1/℃ 保存温度範囲(℃) -20~60 確度 直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ) 保存湿度(%) 70RH以下(結露のないこと) 過負荷保護 V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間) 使用湿度(%RH) 80以下(結露のないこと)
スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川) 当日出荷 から 3日以内出荷
加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。
カスタムエンジンに必要なパーツです。
吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。
6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
サーモグラフィーカメラ カイセ (2件のレビュー) 20日以内出荷
可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。
メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。
画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。
付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。
熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。
画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。
本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電
放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃) -20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外) 放射率 0.01~1.00(調整可能) 付属品 1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書 質量(g) 430 精度 ±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃) 連続使用時間(時間) 2~3 記録媒体 3G 内蔵メモリー バッテリー リチウムイオン電池(18650電池) 測定波長(μm) 8~14 ディスプレイ 3.2TFTカラーLCDモジュール 解像度 【表示】300000ピクセル バッテリー電圧(V) DC3.7 温度分解能(℃) 0.07 フォーカス 固定 バッテリー容量(mAh) 2000 画素数 【赤外線】220 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 223×105×90 焦点距離 【最小】0.15m(最適距離0.2m~) フレームレート 9Hz 測定視野角(°) 【FOV】35×26 画素数(垂直) 【赤外線】160