特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 8195
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型テストピン(黒のみ) カイセ

    L型テストピン(黒のみ)

    カイセ
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.9ピン長さ(mm)15最大電圧(V)1000
  • L型テストピン(赤のみ) カイセ

    L型テストピン(赤のみ)

    カイセ
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.9ピン長さ(mm)15最大電圧(V)1000
  • テストピン(黒のみ) カイセ

    テストピン(黒のみ)

    カイセ
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000
  • テストピン(赤のみ) カイセ

    テストピン(赤のみ)

    カイセ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000
  • テスト棒(黒) カイセ

    テスト棒(黒)

    カイセ
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    最大電流(A)10最大電圧(V)1000
  • テスト棒(赤) カイセ

    テスト棒(赤)

    カイセ
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    最大電流(A)10最大電圧(V)1000
  • ペン型自動車配線チェッカー カイセ

    ペン型自動車配線チェッカー

    カイセ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    車速センサー、バックセンサー、イルミネーション配線、DC12Vチェックの4つの項目が簡単にチェック可。国産車と輸入車の両方に対応。LEDの光とブザー音の両方で配線信号を確認。工具感覚で測定できるペン型
    用途カーナビ取付時の配線チェックに付属品100-60テストリード、3V CR2032電池1個(内蔵)幅(mm)28高さ(mm)190奥行(mm)20交流電圧(V)24使用電池3V CR2032(コイン形)導通チェックあり
  • リーク(漏れ電流)クランプメーター カイセ

    リーク(漏れ電流)クランプメーター

    カイセ
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    バイブレーションコンパレータ(世界初)搭載の小型リーククランプ。ブザー音とバイブレーションの両方で知らせるバイブレーションコンパレータ(世界初)を搭載。騒音の中でもコンパレータ機能が役立ちます。ローパスフィルターで、150Hz以上の高周波をカット。使い易い小型リーククランプ。連続100時間使用可(アルカリ電池使用)
    付属品100-63テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V LR03)2本表示4000カウントLCD、最大表示4050機能バイブレーションコンパレータ、ローパスフィルタ、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング2回/秒レンジ切替オートレンジ(mA/Aはスイッチ切換)
  • 交流専用デジタルクランプメーター カイセ

    交流専用デジタルクランプメーター

    カイセ
    29,980税込32,978
    1セット
    20日以内出荷
    導体位置に影響されない正確な測定を実現。バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します。小電流にも対応した幅広い測定範囲。斜めの位置で開閉するので込み入った配線も楽々クランプ
    仕様導通試験、ダイオードテスト付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵表示2000カウントLCD、最大表示1999機能ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート)直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V被測定導体径最大Φ26mm
  • アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセ

    アナログマルチテスター(ミニテスター)

    カイセ
    6,998税込7,698
    1台ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    テストリード収納型ホルスター付き
    付属品ホルスタ、100-51テストリード、電池(1.5V R6P)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA電池チェック1.5V(R20P/R14P/R6P型)、1.5V250mA(Hiレンジ)、1.5V50mA(Loレンジ)許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗)
  • アナログテスター(キットテスター) カイセ

    アナログテスター(キットテスター)

    カイセ
    6,998税込7,698
    1台ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    学校教材用組み立てキット。組み立て用テスターですので、学校の教材に最適です。1.5V電池チェック、導通チェック付き。詳しい組立・取扱い説明書付き
    付属品100-51テストリード、電池(1.5V R6P)1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本内蔵、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA電池チェック1.5V電池(50mA負荷)許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗)導通テストしきい値以下でブザー
  • ベンチトップ型デジタルマルチメーター カイセ

    ベンチトップ型デジタルマルチメーター

    カイセ
    81,980税込90,178
    1台ほか
    4日以内出荷から30日以内出荷
    コンパレータ機能付きで、生産ラインでの検査・合否判定等に役立ちます。出力端子付き。外部装置等に接続できます。表示が見やすい文字高21mmの大型LCD。歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-4035のみ)
    付属品100-57テストリード、896-02ACアダプター、スペアヒューズF31(0.5A/250V)1本表示4000カウントLCD文字高(mm)21機能コンパレータ、レンジホールドサンプリング10回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電流(レンジ)400μA、4000μA、40mA、400mA、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、10mAヒューズF29(3A/600V)・F30(10A/600V)各1本、F31(0.5A/250V)2本
  • PCリンクデジタルマルチメーター カイセ

    PCリンクデジタルマルチメーター

    カイセ
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    バーグラフが5倍の感度でズームアップ 。PCと接続し、測定データをパソコンに取り込めます。ブザー、LCD表示によるテストリード誤挿入防止機能。最大/最小値、ピークホールド、偏差測定。ホルスタ、温度プローブを標準装備
    仕様周波数、導通試験、ダイオード、静電容量、温度付属品ホルスタ、100-67テストリード、818-02温度プローブ、電池(9V 6F22)1本内蔵、スペアヒューズF27(1A/600V),F28(10A/600V)各1本対応OSWindows95、98、ME、2000、NT4.0、XP、Vista、7表示5000カウントLCD文字高(mm)18機能最大/最小値、ピークホールド、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ(解除可)、バーグラフズーム機能、バックライトサンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(60回/秒)レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電流(レンジ)500μA、5000μA、50mA、500mA、5A、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、1mA、10mA
  • 高性能デジタルマルチメーター(PC接続対応) カイセ

    高性能デジタルマルチメーター(PC接続対応)

    カイセ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。 最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
    付属品テストリード スペアヒューズ×2本 ホルスター寸法(mm)87×35×186表示5-4/5桁(500000カウント)サンプリング速度50000カウント/ 5回/秒、500000カウント/ 1.25回/秒、バーグラフ表/ 60回/秒(MAX)
  • デジタルマルチメーター KT-2009用 PCインターフェースセット カイセ

    デジタルマルチメーター KT-2009用 PCインターフェースセット

    カイセ
    12,880税込14,168
    1個
    7日以内出荷
    RS-232CまたはUSB接続でPCと通信することができます。