カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • カイセ
  • モノタロウ(1)
  • FENIX(フェニックス)(9)
  • Nicron(ニクロン)(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • WUBEN(ウーベン)(6)
  • HIKMICRO(6)
  • LED LENSER(3)
  • マリンテック(3)
  • 水鏡(3)
  • エーモン(2)
  • GENTOS(2)
  • アルファーミラージュ(2)
  • unitech(2)
  • エフケイシステム(2)
  • KOOL BEAM(2)
  • STKR(2)
  • HALO SL(2)
  • GLOBAL&LOCAL(2)
  • ELPA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18650 usb」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモグラフィーカメラ カイセサーモグラフィーカメラカイセ(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1セット
20日以内出荷
可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外)放射率0.01~1.00(調整可能)付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書質量(g)430精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃)連続使用時間(時間)2~3記録媒体3G 内蔵メモリーバッテリーリチウムイオン電池(18650電池)測定波長(μm)8~14ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール解像度【表示】300000ピクセルバッテリー電圧(V)DC3.7温度分解能(℃)0.07フォーカス固定バッテリー容量(mAh)2000画素数【赤外線】220寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90焦点距離【最小】0.15m(最適距離0.2m~)フレームレート9Hz測定視野角(°)【FOV】35×26画素数(垂直)【赤外線】160
メモリーバックアップ(12V車専用) カイセメモリーバックアップ(12V車専用)カイセ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
OBDⅡ接続によるバックアップが可能。バッテリーターミナル接続によるバックアップも可能。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。小型・軽量で携帯性に優れる。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能。保護機能を搭載し安全性に優れる。(過放電・過電流・温度保護)合計約28時間使用可能。(満充電の状態から50mA流れた場合)連続使用は約12時間(オートパワーオフ作動)DC12V機器の電源として使用可能。(5A以内)
仕様残量インジケーター:5つのLEDで7段階表示付属品OBDⅡケーブル(806)、バッテリークリップ変換ケーブル(808)、シガーソケット(807)、本体充電用USBケーブル(913)、取扱説明書適合バックアップ対応車:12V車寸法(mm)150(H)×80(W)×24.5(D)質量(g)280 (本体のみ)出力12V メモリーバックアップ、12V シガー出力、USB 出力,USB出力端子:DC5V/2A、バックアップ出力端子:DC12V/5A機能保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)寿命サイクル:約2000回(目安)充電時間(時間)本体:約3時間(付属ケーブルおよび2AのUSB ACアダプター使用)バッテリー容量(mAh)6000(3.2V)充電方式本体:充電用USB5V電源(PC不可)関連資料KG-150の残量インジケータが急減する現象について(0.12MB) 製品カタログ(0.62MB)入力範囲DC5V/2A(MicroUSB Micro-B充電用入力端子)取扱説明書取扱説明書(0.47MB)
測定用品 カイセ測定用品カイセ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
動画の撮影・再生が可能。(連続録画時間:最大30分間)温度レンジ切り替え機能。(低:-20~120℃、 高:100~500℃)解析ソフトが付属。各種ツールを使用して温度の確認などが可能。可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。わかりやすい日本語の画面表示。画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像や動画データをPCに移動可能。熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電。放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
質量(g)380測定範囲(℃)低(L):-20~120、高(H):100~500(それ以外の表示については、確度対象外)連続使用時間(時間)2~3記録媒体8G 内蔵メモリー高さH×幅W×長さL(mm)223×105×90バッテリーリチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh)測定波長(μm)8~14放射率0.01~1.00(調整可能)ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール解像度【温度】0.1℃【表示】300000ピクセル【赤外線】256×192 (49152ピクセル)解析ソフト本体メモリー内のソフトをWindowsPCにインストールして使用(対応OS:Wndows10,11)フォーカス固定グリーン購入法適合焦点距離最小0.1m(最適距離:0.3m~)フレームレート≦25Hz測定視野角(°)56×42