カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- カイセ
- モノタロウ(1)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- brembo(21)
- イスカル(13)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(8)
- 三和電気計器(7)
- ホーザン(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- 丸一ゴム工業(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- RS PRO(5)
- オーム電機(4)
- 中部精機(4)
- ラムマウント(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
「6f22」の検索結果

アナログマルチテスター(ミニテスター)
カイセ(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台ほか当日出荷から20日以内出荷テストリード・本体一体型で使いやすい付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28直流電流(A)レンジ:25m/250m直流電流(レンジ)25mA、250mA電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷)許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗)低周波出力(dB)+4~+36、50、56
直流/交流両用デジタルクランプメーター
カイセ¥52,980~税込¥58,278~1台ほか当日出荷から20日以内出荷電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター。導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能。最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5表示4000カウントLCD、最大表示9999周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジデューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径最大Φ35mm
アナログマルチテスター(ミニテスター)
カイセ¥3,898~税込¥4,288~1台ほか当日出荷から20日以内出荷広い測定ができるミニテスター付属品100-36テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF11(0.25A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×60×30直流電流(A)レンジ:50/250m直流電流(レンジ)50mA、250mA電池チェック1.5Vボタン電池(約2mA負荷)、9V6F22電池(約15mA負荷)、1.5V単三R6P電池(約35mA負荷)許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
直流/交流両用デジタルクランプメーター
カイセ(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台ほか当日出荷から20日以内出荷電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適。2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示。オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書温度(℃)-30~150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33表示4000カウント2重液晶、最大表示9999周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hzサンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch)レンジ切替オートレンジパルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mSデューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9%被測定導体径最大Φ36mm
自動車/二輪車/電気自動車用クランプメーター
カイセ¥52,980~税込¥58,278~1台ほか当日出荷から20日以内出荷MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5消費電力約90mW表示4000カウント文字高(mm)12周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド電池寿命(時間)連続25以上デューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径Φ35mm
アナログマルチテスター(ミニテスター)
カイセ(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台ほか当日出荷から20日以内出荷導通ブザー付きミニテスター付属品100-69テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×34直流電流(A)レンジ:10m/500m直流電流(レンジ)10mA、500mA電池チェック9V6F22電池(約35mA負荷)、1.5V単2単3単4電池(約120mA負荷)許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)導通テスト約15Ω以下でブザー低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
デジタル絶縁抵抗計
カイセ¥52,980~税込¥58,278~1台ほか当日出荷から14日以内出荷小型多機能、4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。コンパレータ機能を搭載。データ記憶機能を搭載し、測定データと日時を最大100個まで内部メモリーに保存仕様中央表示値:【絶縁抵抗】5MΩ/50MΩ表示4000カウントLCD、最大表示4000機能コンパレータ、データ記憶、タイマー、活線警告、セーフティロック、高電圧警告、自動放電、ゼロオーム調整、バックライト、ディスプレイホールド、オートパワーセーブサンプリング2回/秒測定電流【低抵抗】200mA以上/約10mA確度【絶縁抵抗】(第1)±3%rdg±4dgt、(第2)±5%rdg±5dgt、【低抵抗】±3%rdg±5dgt、【直流・交流電圧】±3%rdg±5dgt開放電圧(V)【低抵抗】6以上オーバーレンジ表示【低抵抗】20.00Ω/400.0Ω入力抵抗【直流・交流電圧】約660kΩ
高性能デジタルマルチメーター(PC接続対応)
カイセ(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個ほか4日以内出荷から14日以内出荷基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。 最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。付属品テストリード スペアヒューズ×2本 ホルスター寸法(mm)87×35×186表示5-4/5桁(500000カウント)サンプリング速度50000カウント/ 5回/秒、500000カウント/ 1.25回/秒、バーグラフ表/ 60回/秒(MAX)
PCリンクデジタルマルチメーター
カイセ¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷バーグラフが5倍の感度でズームアップ 。PCと接続し、測定データをパソコンに取り込めます。ブザー、LCD表示によるテストリード誤挿入防止機能。最大/最小値、ピークホールド、偏差測定。ホルスタ、温度プローブを標準装備付属品ホルスタ、100-67テストリード、818-02温度プローブ、電池(9V 6F22)1本内蔵、スペアヒューズF27(1A/600V),F28(10A/600V)各1本仕様周波数、導通試験、ダイオード、静電容量、温度対応OSWindows95、98、ME、2000、NT4.0、XP、Vista、7表示5000カウントLCD文字高(mm)18機能最大/最小値、ピークホールド、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ(解除可)、バーグラフズーム機能、バックライトサンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(60回/秒)レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電流(レンジ)500μA、5000μA、50mA、500mA、5A、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、1mA、10mA