カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • カイセ
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(93)
  • SMC(30)
  • 佐藤計量器製作所(9)
  • ウエルドテック社(8)
  • イスカル(7)
  • トーキン(4)
  • 富士電機(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 中部精機(4)
  • 三和電気計器(3)
  • スーパーツール(3)
  • 長谷川電機工業(3)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
  • スバル(3)
  • マイクロソフト(3)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22-9」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセアナログマルチテスター(ミニテスター)カイセ(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
テストリード・本体一体型で使いやすい
付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28直流電流(A)レンジ:25m/250m直流電流(レンジ)25mA、250mA電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷)許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗)低周波出力(dB)+4~+36、50、56
アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセアナログマルチテスター(ミニテスター)カイセ
3,898税込4,288
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
広い測定ができるミニテスター
付属品100-36テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF11(0.25A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×60×30直流電流(A)レンジ:50/250m直流電流(レンジ)50mA、250mA電池チェック1.5Vボタン電池(約2mA負荷)、9V6F22電池(約15mA負荷)、1.5V単三R6P電池(約35mA負荷)許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
高性能デジタルマルチメーター(PC接続対応) カイセ高性能デジタルマルチメーター(PC接続対応)カイセ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。 最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
付属品テストリード スペアヒューズ×2本 ホルスター寸法(mm)87×35×186表示5-4/5桁(500000カウント)サンプリング速度50000カウント/ 5回/秒、500000カウント/ 1.25回/秒、バーグラフ表/ 60回/秒(MAX)
PCリンクデジタルマルチメーター カイセPCリンクデジタルマルチメーターカイセ
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
バーグラフが5倍の感度でズームアップ 。PCと接続し、測定データをパソコンに取り込めます。ブザー、LCD表示によるテストリード誤挿入防止機能。最大/最小値、ピークホールド、偏差測定。ホルスタ、温度プローブを標準装備
仕様周波数、導通試験、ダイオード、静電容量、温度付属品ホルスタ、100-67テストリード、818-02温度プローブ、電池(9V 6F22)1本内蔵、スペアヒューズF27(1A/600V),F28(10A/600V)各1本対応OSWindows95、98、ME、2000、NT4.0、XP、Vista、7表示5000カウントLCD文字高(mm)18機能最大/最小値、ピークホールド、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ(解除可)、バーグラフズーム機能、バックライトサンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(60回/秒)レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電流(レンジ)500μA、5000μA、50mA、500mA、5A、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、1mA、10mA
ap2m222g特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ap2m222g