カテゴリ
- 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
- カイセ
- SMC(59)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
- 日研工作所(43)
- NTツール(32)
- NB(日本ベアリング)(16)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(16)
- 佐藤計量器製作所(12)
- ユキワ精工(9)
- クボタ計装(9)
- SIEMENS(9)
- NAKATAKI(9)
- ノーブランド(8)
- 三菱電機(8)
- 椿本チエイン(7)
- TRUSCO(7)
- M.K. モールス(7)
- MSTコーポレーション(5)
- サンコー(三甲)(5)
- ブランドをもっと見る
「sk-40」の検索結果
特価

ベンチトップ型デジタルマルチメーター
カイセ¥81,980~税込¥90,178~1台ほか4日以内出荷から30日以内出荷コンパレータ機能付きで、生産ラインでの検査・合否判定等に役立ちます。出力端子付き。外部装置等に接続できます。表示が見やすい文字高21mmの大型LCD。歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-4035のみ)付属品100-57テストリード、896-02ACアダプター、スペアヒューズF31(0.5A/250V)1本表示4000カウントLCD文字高(mm)21機能コンパレータ、レンジホールドサンプリング10回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電流(レンジ)400μA、4000μA、40mA、400mA、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、10mAヒューズF29(3A/600V)・F30(10A/600V)各1本、F31(0.5A/250V)2本
ストレートテストピン(赤のみ)
カイセ¥899税込¥9891個当日出荷口径Φ0.5mmの極細テストピン。 素材はバネ性に優れ折れにくいピアノ線を採用。 誤測定を防ぐ根本部分の絶縁皮膜。色赤最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100