カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • カイセ
  • 日研工作所(42)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
  • NB(日本ベアリング)(16)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(11)
  • ユキワ精工(9)
  • ノーブランド(8)
  • TRUSCO(7)
  • M.K. モールス(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • ワルター(6)
  • MSTコーポレーション(5)
  • KSフィルター(5)
  • 十川産業(4)
  • ネグロス電工(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Panaracer(パナレーサー)(4)
  • MIYOSHI(小西製作所)(4)
  • SIEMENS(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-40」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンチトップ型デジタルマルチメーター カイセ

    ベンチトップ型デジタルマルチメーター

    カイセ
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1台ほか
    4日以内出荷から30日以内出荷
    コンパレータ機能付きで、生産ラインでの検査・合否判定等に役立ちます。出力端子付き。外部装置等に接続できます。表示が見やすい文字高21mmの大型LCD。歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-4035のみ)
    付属品100-57テストリード、896-02ACアダプター、スペアヒューズF31(0.5A/250V)1本表示4000カウントLCD文字高(mm)21機能コンパレータ、レンジホールドサンプリング10回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電流(レンジ)400μA、4000μA、40mA、400mA、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、10mAヒューズF29(3A/600V)・F30(10A/600V)各1本、F31(0.5A/250V)2本
  • テストピン カイセ

    テストピン

    カイセ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)22最大電圧(V)50
  • ストレートテストピン カイセ

    ストレートテストピン

    カイセ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
  • ワニグチクリップ カイセ

    ワニグチクリップ

    カイセ(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1組
    当日出荷
    最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
  • テストピン カイセ

    テストピン

    カイセ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000
  • ストレートテストピン(赤のみ) カイセ

    ストレートテストピン(赤のみ)

    カイセ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    口径Φ0.5mmの極細テストピン。 素材はバネ性に優れ折れにくいピアノ線を採用。 誤測定を防ぐ根本部分の絶縁皮膜。
    色赤最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
  • SK-4033/4035用ACアダプター カイセ

    SK-4033/4035用ACアダプター

    カイセ(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷
    出力DC6V、300mA入力AC100V、50/60Hz極性センターマイナス
  • ワニグチクリップ(黒のみ) カイセ

    ワニグチクリップ(黒のみ)

    カイセ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    色黒最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
pt-40特集