カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • カイセ
  • 因幡電工(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(19)
  • ホンダ(7)
  • 河村電器産業(4)
  • サンワ[テープ](3)
  • 新ダイワ(2)
  • 富士電機(2)
  • ハヤシ[靴下](2)
  • IXIL (イクシルサイレンサー)(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • エンジニア(1)
  • KTC(1)
  • ノーブランド(1)
  • マール社(1)
  • BMW(1)
  • KSフィルター(1)
  • サンクリエイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk77」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流/交流両用デジタルクランプメーター カイセ直流/交流両用デジタルクランプメーターカイセ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造
付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書温度(℃)-30~150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33表示4000カウント2重液晶、最大表示9999周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hzサンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch)レンジ切替オートレンジパルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mSデューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9%被測定導体径最大Φ36mm
直流/交流両用デジタルクランプメーター カイセ直流/交流両用デジタルクランプメーターカイセ
52,980税込58,278
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5表示4000カウントLCD、最大表示9999周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジデューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径最大Φ35mm
自動車/二輪車/電気自動車用クランプメーター カイセ自動車/二輪車/電気自動車用クランプメーターカイセ
53,980税込59,378
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5消費電力約90mW表示4000カウント文字高(mm)12周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド電池寿命(時間)連続25以上デューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径Φ35mm
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ