カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- KIBU
- ARCOL(OHMITE)(2)
- CF POSH(1)
- DXアンテナ(6)
- KICKER(1)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- NXP(1)
- PIAA(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- コンバム(旧:妙徳)(1)




ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Medium
KIBU¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。付属品ドングル×1、ケーブル×1、マウスソール×2、グリップテープ×1仕様MCUチップ:Nordic 54L15質量(g)38スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Kailh optical V2 Switches接続方式USB有線+2.4G無線分解能(dpi)50~30000接続USB Type-CセンサーPAW3950HS速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×37×122保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)エンコーダ種類TTC Silver Encoder



ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Max
KIBU¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。付属品ドングル×1、ケーブル×1、マウスソール×2、グリップテープ×1仕様MCUチップ:Nordic 54L15質量(g)41スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Kailh optical V2 Switches接続方式USB有線+2.4G無線分解能(dpi)50~30000接続USB Type-CセンサーPAW3950HS速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×39×126保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)エンコーダ種類TTC Silver Encoder






ゲーミングマウス Beast G Medium -FEIRENZAI Limited edition-
KIBU¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。付属品ドングル×1、ケーブル×1、マウスソール×2、グリップテープ×1、専用収納バッグ×1仕様MCUチップ:Nordic 54L15質量(g)37スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Kailh optical V2 Switches接続方式USB有線+2.4G無線分解能(dpi)50~30000接続USB Type-CセンサーPAW3950HS速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×37×122保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)エンコーダ種類TTC Silver Encoder






ゲーミングマウス Beast G Max -FEIRENZAI Limited edition-
KIBU¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。付属品ドングル×1、ケーブル×1、マウスソール×2、グリップテープ×1、専用収納バッグ×1仕様MCUチップ:Nordic 54L15質量(g)41スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Kailh optical V2 Switches接続方式USB有線+2.4G無線分解能(dpi)50~30000接続USB Type-CセンサーPAW3950HS速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×39×126保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)エンコーダ種類TTC Silver Encoder



ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Mini
KIBU¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。付属品ドングル×1、ケーブル×1、マウスソール×2、グリップテープ×1仕様MCUチップ:Nordic 54L15質量(g)35スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Kailh optical V2 Switches接続方式USB有線+2.4G無線分解能(dpi)50~30000接続USB Type-CセンサーPAW3950HS速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×35×116保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)エンコーダ種類TTC Silver Encoder






ゲーミングマウス Beast G Mini -FEIRENZAI Limited edition-
KIBU¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。付属品ドングル×1、ケーブル×1、マウスソール×2、グリップテープ×1、専用収納バッグ×1仕様MCUチップ:Nordic 54L15質量(g)35スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Kailh optical V2 Switches接続方式USB有線+2.4G無線分解能(dpi)50~30000接続USB Type-CセンサーPAW3950HS速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×35×116保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)エンコーダ種類TTC Silver Encoder
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら