曜日別特売

ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Medium

ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Medium - KIBUワイヤレスゲーミングマウス Beast G Medium - KIBUワイヤレスゲーミングマウス Beast G Medium - KIBUワイヤレスゲーミングマウス Beast G Medium - KIBUワイヤレスゲーミングマウス Beast G Medium - KIBUワイヤレスゲーミングマウス Beast G Medium - KIBUワイヤレスゲーミングマウス Beast G Medium - KIBUワイヤレスゲーミングマウス Beast G Medium - KIBU

業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。
素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。
Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。
電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。
デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。
8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。
カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。
最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。

付属品
ドングル×1、ケーブル×1、マウスソール×2、グリップテープ×1
仕様
MCUチップ:Nordic 54L15
質量(g)
38
スイッチ
【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Kailh optical V2 Switches
接続方式
USB有線+2.4G無線
分解能(dpi)
50~30000
接続
USB Type-C
センサー
PAW3950HS
速度
IPS:750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×37×122
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
300
PCデータ送信
ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)
エンコーダ種類
TTC Silver Encoder
内容量
1個
注意
※マウス本体は防水仕様ではありません。実際に水へ浮かべることは推奨しておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
WL-BG-WHITE 0315985703159857WL-BG-WHITEWhite
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
WL-BG-SILVER 0316062703160627WL-BG-SILVERSilver
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
WL-BG-BLACK 0316067003160670WL-BG-BLACKBlack
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする