カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- KIBU
- LiTime(51)
- 3M(スリーエム)(1)
- BROADCOM(1)
- DENALI(2)
- Festo(1)
- FINDER(1)
- RS PRO(15)
- Seeed Studio(2)
- SICK(1)
- SKC(環境測定)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- SPARKFUN(16)
- コミネ(1)
- コーニング(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
「litime」の検索結果







ゲーミングマウス Beast G Medium -FEIRENZAI Limited edition-
KIBU¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。付属品ドングル×1、ケーブル×1、マウスソール×2、グリップテープ×1、専用収納バッグ×1仕様MCUチップ:Nordic 54L15質量(g)37スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Kailh optical V2 Switches接続方式USB有線+2.4G無線分解能(dpi)50~30000接続USB Type-CセンサーPAW3950HS速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×37×122保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)エンコーダ種類TTC Silver Encoder