カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- OKINOS
- ANTEC(14)
- AOHI(アオハイ)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- KITACO(2)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SHIFTUP(シフトアップ)(13)
- Shokz(2)
- Xiaomi(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- コダック(1)
- マーシャル(2)
- 三菱ふそう(4)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 地理情報開発(8)
- ブランドをもっと見る
「ape4」の検索結果
特価
関連キーワード
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Aqua 9 ARGB OKINOS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600509-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Aqua 9 ARGB
OKINOS¥13,980税込¥15,3781式7日以内出荷ARGBファン5個標準搭載のATX対応ピラーレスPCケース。前面と側面にガラスパネルを搭載。最大360 mmラジエータ2台同時搭載に対応。最大8個の120 mmファン搭載に対応。裏配線マザーボード対応。最大41 mm幅の裏配線スペース。420 mmを確保した拡張カードスペース。Okinos Aqua 9 ARGB材質スチール、4 mm厚強化ガラス寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])500~1500対応CPUクーラー高さ:最大170mmまで保証期間1年最大長(mm)最大電源長さ:最大220mmまでファン標準搭載ファン:サイド:3×120 mm ARGB リバースファン、ボトム:1×120 mm ARGB リバースファン、リア:1×120 mm ARGB ファン、搭載可能ファン:サイド:3×120mm、トップ:3×120 / 2×140mm、ボトム:1×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大420mm まで(サイドに合計58mm厚以上のファン・ラジエータを搭載した場合は最大280mmまで)モデルH12 PWM ARGBファン対応マザーボードATX / Micro-ATX / ITX、裏配線マザーボード対応型番:ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、COLORFUL CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、ボトム:非対応、サイド:120 / 240 / 360mm、リア:120mmドライブベイ1(3.5 / 2.5インチシャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)コントローラコントローラー・ハブ:5+5 PWM ARGBファンコントローラーフィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Air Cross OKINOS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600579-260915-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Air Cross
OKINOS¥13,980税込¥15,3781式7日以内出荷強化ガラス搭載 デュアルエアフロー設計のATXケース。ウォルナット材のアクセントが特徴的なフロントパネル。電源前方配置 90°横向き設計(最大170 mm対応)。高耐久13A PSU延長ケーブル付属。高性能PWMファンを5基標準搭載。裏配線マザーボード対応。ツールフリーデザイン。広々とした配線スペース。GPUサポートブラケット搭載。Okinos Air Cross材質スチール、強化ガラス、木材(ウォルナット)回転数(min-1[r.p.m])H12CR:500~1350±150、H14:500~1350±150、H14C:500~1350±150本体寸法(mm)468×238×462(D×W×H)本体質量(kg)約8.2対応CPUクーラー高さ:最大180mmまで保証期間1年最大長(mm)最大電源長さ:最大170mmまで(ケーブル含まず)ファン標準搭載ファン仕様:フロント:H14C PWM 140 mm ファン、PSUシュラウド:H12CR PWM 120 mm リバースファン、リア:H14 PWM 140 mm ファン、標準搭載ファン:フロント:2×140 mm ファン(デイジーチェーン)、PSUシュラウド:2×120 mm リバースファン(デイジーチェーン)、リア:1×140 mm ファン、搭載可能ファン:フロント:2×140mm、トップ:3×120 / 2×140mm、PSUシュラウド:2×120mm、リア:1×120mm / 1×140mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2(10 Gbps)、1×Audio in/out、1×リセットスイッチ、1×電源スイッチ(フロントパネル右下)最大風量(CFM)H12CR:58.4、H14:74.08、H14C:77.61設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大400mmまで対応マザーボードATX / Micro-ATX / ITX、【裏配線マザーボード対応型番】ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4、ASUS TX GAMING B760-BTF WIFI、ASUS DIY-APE B760 REVOLUTION、MSI B760M PROJECT ZERO、MSI B650M PROJECT ZERO、COLORFUL CVN B760M FROZEN WIFI V20拡張スロット数7対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、フロント:非対応、ボトム:非対応、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチ専用シャドウベイ)、2(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:ボトム
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Aqua 9 ARGB OKINOS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600509-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Air Cross OKINOS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600579-260915-02.jpg)