カテゴリ

  • オフィスサプライ(72)
  • 測定・測量用品(46)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(5)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(6)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,858)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • グラフテック(GRAPHTEC)
  • モノタロウ(5,929)
  • ホンダ(548,409)
  • MAZDA(マツダ)(216,707)
  • SMC(201,310)
  • トヨタ(140,197)
  • ミツビシ(138,128)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,793)
  • ニッサン(87,728)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,407)
  • スズキ(68,605)
  • BIGM(丸山製作所)(66,102)
  • スバル(50,835)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,848)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,268)
  • RS PRO(34,794)
  • Panasonic(パナソニック)(32,588)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
サービス分類
  • レンタル(8)
商品レビュー
  • 以上(78)
  • 以上(83)
  • 以上(83)
  • 以上(84)
価格
  • 1,500円以下(24,252)
  • 1,500-10,000円(66,631)
  • 10,000-50,000円(69,061)
  • 50,000-100,000円(29,016)
  • 100,000円以上(36,625)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,641件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャント抵抗250Ω グラフテック(GRAPHTEC)

    シャント抵抗250Ω

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    オートブレード CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
    仕様【刃出し量(mm)】0.1~1対応機種CAMEO4シリーズ、CAMEO5シリーズ、CAMEO PRO MK II、Portrait3、Portrait4、CURIO2材質(刃)超硬刃調整方式刃出量:自動調整
  • midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER GL 260

    グラフテック(GRAPHTEC)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
    仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
  • GL860 グラフテック(GRAPHTEC)

    GL860

    グラフテック(GRAPHTEC)
    149,800税込164,780
    1台ほか
    当日出荷
    GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)
  • GL用ACアダプタ グラフテック(GRAPHTEC)

    GL用ACアダプタ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000
    仕様ACアダプタ適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20CHネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CHネジ端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • カッティング用台紙 弱粘着 12inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 12inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
    寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力粘着面(mm)305×305
  • GL用入出力ケーブル グラフテック(GRAPHTEC)

    GL用入出力ケーブル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    9,098税込10,008
    1本
    当日出荷
    仕様オプションの入出力ケーブルを接続することによりデジタルI/Oを使用できます。適合GL240、GL240-SD長さ(m)2先端切りっ放し
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • K型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)

    K型熱電対

    グラフテック(GRAPHTEC)
    19,980税込21,978
    1式(5本)
    当日出荷
    長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
  • バッテリパック グラフテック(GRAPHTEC)

    バッテリパック

    グラフテック(GRAPHTEC)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    GL260/GL860専用バッテリパック
    仕様駆動時間:(LCD 使用時)約6時間、(スクリーンセーバ時)約7時間 ※1秒サンプル、本体メモリ収録、新品バッテリパック使用、+25℃環境 ※駆動時間は、使用環境条件により異なります容量7.2V/2875mAhバッテリーリチウム二次電池充電方式本体で充電
  • 転写シート グラフテック(GRAPHTEC)

    転写シート

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    カットしたフィルムやシールを成果物に転写するためのシート。
  • GL無線LANユニット グラフテック(GRAPHTEC)

    GL無線LANユニット

    グラフテック(GRAPHTEC)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。 GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 20CH高耐圧高精度ネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CH高耐圧高精度ネジ端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    70,980税込78,078
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • カッティング用台紙 12inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 12inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
    寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×305
  • クラフトブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    クラフトブレード CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    2,498税込2,748
    1個(2本)
    当日出荷
    厚紙・合成皮革など厚みのあるメディアがカットできるブレードです。
    寸法(mm)刃出し量:0.1ー3対応機種CAMEO4/材質(刃)ステンレス鋼調整方式刃出量:手動
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • バッテリパック グラフテック(GRAPHTEC)

    バッテリパック

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    1個:7.2V/2900mAh。 GL840/GL240/GL980/GL2000で使用可能。
    容量7.2V/2900mAh機能ACアダプタと併用することで、停電時自動的にバッテリパック駆動に切り替え※ACアダプタ優先バッテリパック駆動時に電池容量が少なくなると、自動的にファイルをクローズ充電時間(時間)約10(バッテリパック2個時)充電方式本体で充電RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)本体ディスプレイ輝度MAX時:約3・スクリーンセーバ起動時:約5・※本体にバッテリパック2 個装着必要上記駆動時間は、サンプリング間隔 1s、内蔵フラッシュメモリへ収録、新品バッテリパック2個使用、+25℃環境での値となります。
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • 拡張端子ベース グラフテック(GRAPHTEC)

    拡張端子ベース

    グラフテック(GRAPHTEC)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様拡張端子ベース適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティング用台紙 弱粘着 8inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 8inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
    寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力粘着面(mm)203×305
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 湿度センサ グラフテック(GRAPHTEC)

    湿度センサ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。 ケーブル長3m
    外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず)電源(V)センサー:DC+5~+16ケーブル長(m)3方式電気容量式センサー出力:DCO~1V応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)消費電流(mA)約4使用可能温度範囲-25~80℃計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)使用湿度範囲(%RH)0~100
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • カッティング用台紙 24inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 24inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    送り方向に長い24インチの台紙です。粘着力は標準のものと同じです。
    寸法(mm)325×750対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×609
  • カッティングフィルム グロス グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングフィルム グロス

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    つやありタイプのカッティングフィルム。
    対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3寸法(mm×m)229×3印刷不可使用場所屋内外
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • T型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)

    T型熱電対

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1式(5本)
    当日出荷
    仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-7727-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20CHスクリューレス端子台 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CHスクリューレス端子台

    グラフテック(GRAPHTEC)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングフィルム マット グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングフィルム マット

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    つや消しタイプのカッティングフィルム。
    対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4寸法(mm×m)305×1.8印刷不可使用場所屋内外
  • ペンアダプター CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    ペンアダプター CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    市販のペンをセットしてペン描きをするためのアダプタです。
    セット内容アダプタ 1個 サイズ別キャップ 3個対応機種CAMEO4 / Portrait3適合径(Φmm)対応ペン:S(水色):8~9、M(白):9~10.2、L(グレー):10.2~11.3
  • (ME056)フューエル エレメント カート 三菱ふそう

    (ME056)フューエル エレメント カート

    三菱ふそう
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう

    (ME180)オイル エレメント、セット

    三菱ふそう
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • マニュアルブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)

    マニュアルブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。約2mm までの刃出し量の調整ができ、薄いものから厚みのあるメディアまで、さまざまなメディアをカットするときに最適です。
    寸法(mm)刃出し量:0.1ー2対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:手動
  • 拡張端子接続ケーブル(50cm) グラフテック(GRAPHTEC)

    拡張端子接続ケーブル(50cm)

    グラフテック(GRAPHTEC)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...