112件中 81112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステッカー グラフテック(GRAPHTEC)

    ステッカー

    グラフテック(GRAPHTEC)
    699税込769
    1個(8枚)
    8日以内出荷
    インクジェットプリンタでプリントできるクラフトシート地のステッカーメディアです。
    寸法(mm)216×279ライトブラウン対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷使用場所屋内
  • ステッカー クリアー グラフテック(GRAPHTEC)

    ステッカー クリアー

    グラフテック(GRAPHTEC)
    699税込769
    1個(8枚)
    8日以内出荷
    インクジェットプリンタでプリントできる透明なステッカーメディアです。
    寸法(mm)216×279クリア対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷使用場所屋内
  • カードストック ホワイト グラフテック(GRAPHTEC)

    カードストック ホワイト

    グラフテック(GRAPHTEC)
    699税込769
    1個(8枚)
    8日以内出荷
    インクジェットプリンタでプリントできるカード作成に最適なメディアです。
    寸法(mm)216×279ホワイト対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷
  • アイロンプリントシート フロック グラフテック(GRAPHTEC)

    アイロンプリントシート フロック

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,498税込1,648
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ボリューム感のあるフェルトのような手触りのいいアイロンプリントシートです。
    寸法(mm)229×914対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷不可
  • アイロンプリントシート スムース グラフテック(GRAPHTEC)

    アイロンプリントシート スムース

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    マットで伸縮性のあるアイロンプリントシートです。
    寸法(mm)305×914対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4印刷不可
  • アイロンプリントシート グリッター グラフテック(GRAPHTEC)

    アイロンプリントシート グリッター

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,798税込1,978
    1本
    8日以内出荷
    キラキラ反射する素材を含むアイロンプリントシート。
    寸法(mm)305×914対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4印刷不可
  • アイロンプリントシート ファブリック グラフテック(GRAPHTEC)

    アイロンプリントシート ファブリック

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,998税込2,198
    1本
    8日以内出荷から12日以内出荷
    布地タイプのアイロンプリントシートです。
    寸法(mm)305×457対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4印刷不可
  • カッティングフィルム グリッター グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングフィルム グリッター

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    キラキラ反射する素材を含むカッティングフィルム。
    対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4寸法(mm×m)305×1.2印刷不可使用場所屋内用
  • カッティングフィルム グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングフィルム

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1セット(3枚)
    7日以内出荷
    木目調のカッティングフィルムセットです。
    寸法(mm)229×609エボニー / ウォルナット / メープル対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷不可使用場所屋内用セット名ウッド3種パック
  • カッティングフィルム グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングフィルム

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1セット(3枚)
    10日以内出荷
    カーボンパターンテクスチャのカッティングフィルムセットです。
    寸法(mm)229×609ブラック / ホワイト / ゴールド対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷不可使用場所屋内用セット名カーボン
  • カッティングフィルム グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングフィルム

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1セット(6枚)
    7日以内出荷
    つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。
    寸法(mm)305×305ライトグリーン / ミント / ライトピンク / ダークピンク / ティール / ネイビー対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4印刷不可使用場所屋内外可セット名ブライト6色パック
  • シルエットオートシートフィーダー グラフテック(GRAPHTEC)

    シルエットオートシートフィーダー

    グラフテック(GRAPHTEC)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。 カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。 自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。
    仕様A3プラス質量(kg)1.96対応OSWindows/MacOS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×368×84適合サイズA4、Letter、A3、A3ノビ、12x12インチ対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー給紙可能枚数20枚適合厚さ(mm)0.18~0.26積載面高さ(mm)4.4
  • シルエットオートシートフィーダー グラフテック(GRAPHTEC)

    シルエットオートシートフィーダー

    グラフテック(GRAPHTEC)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。 カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。 自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。
    仕様レター質量(kg)1.14対応OSWindows/MacOS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×282×69適合サイズA4、Letter対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー給紙可能枚数20枚適合厚さ(mm)0.18~0.26積載面高さ(mm)4.4
  • カッティングマット CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングマット CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    CAMEO 4 用 カッティングマットです。ブレードとブレードの接点を保護します。
    対応機種CAMEO 4
  • カッティング用台紙 15inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 15inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 本体に標準付属されているスタンダードタイプの15 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力標準
  • カッティング用台紙 強粘着 24inchX24inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 強粘着 24inchX24inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    Silhoiuette CAMEO 4 PRO 対応の強粘着24 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO4 PRO粘着力
  • PixScan用台紙 12inch グラフテック(GRAPHTEC)

    PixScan用台紙 12inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    手描きイラストをスキャンできるPixScan用台紙です。
    寸法(mm)320×297対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力粘着面(mm)293×218
  • PixScan用台紙 8inch グラフテック(GRAPHTEC)

    PixScan用台紙 8inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    手描きイラストをスキャンできるPixScan用台紙です。
    寸法(mm)226×380対応機種Portrait2 / Portrait3粘着力粘着面(mm)195×296
  • midi LOGGER収納ケース グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER収納ケース

    グラフテック(GRAPHTEC)
    43,980税込48,378
    1台
    34日以内出荷
    GL220/GL240シリーズ/GL820/GL840シリーズ/GL900シリーズ/GL980/GL2000用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールタイプシート状熱電対(T型熱電対) グラフテック(GRAPHTEC)

    シールタイプシート状熱電対(T型熱電対)

    グラフテック(GRAPHTEC)
    65,980税込72,578
    1セット(5本)
    34日以内出荷
    最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃) セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様 約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単 繰り返し貼り直すことも可能 広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定 測温部がシートの為、風の影響を受けづらい 素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
    仕様(末端処理)剥き出し材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系長さ(mm)2000(導体被覆色)(+) 赤 (-) 茶シートサイズ(mm)14×10温度測定範囲(℃)~200線色透明素線径(mm)0.2熱電対T 型熱電対シート厚さ(mm)0.35(温接点部)被覆フッ素樹脂PFA 被覆クラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.9
  • シールタイプシート状熱電対(K型熱電対) グラフテック(GRAPHTEC)

    シールタイプシート状熱電対(K型熱電対)

    グラフテック(GRAPHTEC)
    65,980税込72,578
    1セット(5本)
    34日以内出荷
    最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃) セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様 約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単 繰り返し貼り直すことも可能 広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定 測温部がシートの為、風の影響を受けづらい 素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
    仕様(末端処理)剥き出し材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系長さ(mm)2000(導体被覆色)(+) 赤 (-) 青シートサイズ(mm)14×10温度測定範囲(℃)~200線色透明素線径(mm)0.2熱電対K 型熱電対シート厚さ(mm)0.35(温接点部)被覆フッ素樹脂PFA 被覆クラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.9
  • GS用分岐アダプタ グラフテック(GRAPHTEC)

    GS用分岐アダプタ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超薄型サーミスタセンサ グラフテック(GRAPHTEC)

    超薄型サーミスタセンサ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    10,980税込12,078
    1式(4本)
    7日以内出荷
  • サーミスタセンサ グラフテック(GRAPHTEC)

    サーミスタセンサ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    9,998税込10,998
    1式(4本)
    8日以内出荷
  • Petit LOGGER グラフテック(GRAPHTEC)

    Petit LOGGER

    グラフテック(GRAPHTEC)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)質量(g)約125電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能インターフェースUSB、無線LANメモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力アラーム出力1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当
  • GL用DINレール取付治具 グラフテック(GRAPHTEC)

    GL用DINレール取付治具

    グラフテック(GRAPHTEC)
    23,980税込26,378
    1式
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細K型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)

    極細K型熱電対

    グラフテック(GRAPHTEC)
    48,980税込53,878
    1式(5本)
    当日出荷
    寸法(mm)被覆部ケーブル径(短辺×長辺):先端部0.5×0.7長さ(m)1.2(先端部/0.2、中継部/1)素線径(mm)Φ0.127(先端部)熱電対K型測定温度範囲(℃)-40~260端子M3Y端アズワン品番64-7727-15クラス2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RIC-143・RIC-147用グラバークリップ グラフテック(GRAPHTEC)

    RIC-143・RIC-147用グラバークリップ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    5,998税込6,598
    1式
    7日以内出荷
    種別CATⅡ定格電流(A)4定格電圧 DC V100開口寸法(mm)2.5
  • MT1000用CFカード 2GB グラフテック(GRAPHTEC)

    MT1000用CFカード 2GB

    グラフテック(GRAPHTEC)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    MOUNTCORDER MT1000用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MT1000用ゴム足取手・電源ケーブル グラフテック(GRAPHTEC)

    MT1000用ゴム足取手・電源ケーブル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    MOUNTCORDER MT1000用 ゴム足・取手取付時はCE非適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 記録紙 グラフテック(GRAPHTEC)

    記録紙

    グラフテック(GRAPHTEC)
    5,498税込6,048
    1箱(30m×6巻)
    4日以内出荷
    寸法(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • B-538・B-566用DINレール取付治具 グラフテック(GRAPHTEC)

    B-538・B-566用DINレール取付治具

    グラフテック(GRAPHTEC)
    23,980税込26,378
    1式
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応