カテゴリ

  • 測定用品(34)
    • 電気測定その他関連用品(28)
    • 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)(2)
    • 温度計・温湿度計(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(71)
    • ハンディプリンター/その他(68)
  • 制御機器(5)
    • 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体(4)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • グラフテック(GRAPHTEC)
校正証明書
  • 付き(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GRAPHTEC」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GL用ACアダプタ グラフテック(GRAPHTEC)GL用ACアダプタグラフテック(GRAPHTEC)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000
仕様ACアダプタ適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
Petit LOGGER グラフテック(GRAPHTEC)Petit LOGGERグラフテック(GRAPHTEC)(2件のレビュー)
25,950税込28,545
1台
当日出荷
センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。 簡易計測のシステムソリューションも適応。
仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力(外部)アラーム出力 1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当
拡張端子ベース グラフテック(GRAPHTEC)拡張端子ベースグラフテック(GRAPHTEC)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様拡張端子ベース適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリパック グラフテック(GRAPHTEC)バッテリパックグラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
1個:7.2V/2900mAh。 GL840/GL240/GL980/GL2000で使用可能。
容量7.2V/2900mAh機能ACアダプタと併用することで、停電時自動的にバッテリパック駆動に切り替え※ACアダプタ優先バッテリパック駆動時に電池容量が少なくなると、自動的にファイルをクローズ充電時間(時間)約10(バッテリパック2個時)充電方式本体で充電RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)本体ディスプレイ輝度MAX時:約3・スクリーンセーバ起動時:約5・※本体にバッテリパック2 個装着必要上記駆動時間は、サンプリング間隔 1s、内蔵フラッシュメモリへ収録、新品バッテリパック2個使用、+25℃環境での値となります。
GL無線LANユニット グラフテック(GRAPHTEC)GL無線LANユニットグラフテック(GRAPHTEC)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。 GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。
RoHS指令(10物質対応)対応
K型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)K型熱電対グラフテック(GRAPHTEC)
19,980税込21,978
1式(5本)
当日出荷
長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
Petit LOGGER グラフテック(GRAPHTEC)Petit LOGGERグラフテック(GRAPHTEC)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本質量(g)約125電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力アラーム出力1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当
20CH高耐圧高精度ネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)20CH高耐圧高精度ネジ端子グラフテック(GRAPHTEC)
70,980税込78,078
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
湿度センサ グラフテック(GRAPHTEC)湿度センサグラフテック(GRAPHTEC)
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。 ケーブル長3m
外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず)電源(V)センサー:DC+5~+16ケーブル長(m)3方式電気容量式センサー出力:DCO~1V応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)消費電流(mA)約4使用可能温度範囲-25~80℃計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)使用湿度範囲(%RH)0~100
オートブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)オートブレード CAMEO4用グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー1対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:自動調整
GL用入出力ケーブル グラフテック(GRAPHTEC)GL用入出力ケーブルグラフテック(GRAPHTEC)
9,098税込10,008
1本
当日出荷
仕様オプションの入出力ケーブルを接続することによりデジタルI/Oを使用できます。適合GL240、GL240-SD長さ(m)2先端切りっ放し
DC駆動ケーブル グラフテック(GRAPHTEC)DC駆動ケーブルグラフテック(GRAPHTEC)
5,098税込5,608
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張端子接続ケーブル(2m) グラフテック(GRAPHTEC)拡張端子接続ケーブル(2m)グラフテック(GRAPHTEC)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャント抵抗250Ω グラフテック(GRAPHTEC)シャント抵抗250Ωグラフテック(GRAPHTEC)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
T型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)T型熱電対グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1式(5本)
当日出荷
仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-7727-16RoHS指令(10物質対応)対応
転写シート グラフテック(GRAPHTEC)転写シートグラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
カットしたフィルムやシールを成果物に転写するためのシート。
20CHネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)20CHネジ端子グラフテック(GRAPHTEC)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッティング用台紙 弱粘着 12inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 弱粘着 12inchグラフテック(GRAPHTEC)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力粘着面(mm)305×305
クラフトブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)クラフトブレード CAMEO4用グラフテック(GRAPHTEC)
2,498税込2,748
1個(2本)
当日出荷
厚紙・合成皮革など厚みのあるメディアがカットできるブレードです。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー3対応機種CAMEO4/材質(刃)ステンレス鋼調整方式刃出量:手動
カッティング用台紙 12inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 12inchグラフテック(GRAPHTEC)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×305
拡張端子接続ケーブル(50cm) グラフテック(GRAPHTEC)拡張端子接続ケーブル(50cm)グラフテック(GRAPHTEC)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッティング用台紙 弱粘着 8inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 弱粘着 8inchグラフテック(GRAPHTEC)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力粘着面(mm)203×305
カッティングフィルム グロス グラフテック(GRAPHTEC)カッティングフィルム グロスグラフテック(GRAPHTEC)
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3寸法(mm×m)229×3印刷不可使用場所屋内外
カッティング用台紙 24inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 24inchグラフテック(GRAPHTEC)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
送り方向に長い24インチの台紙です。粘着力は標準のものと同じです。
寸法(mm)325×750対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×609
ペンアダプター CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)ペンアダプター CAMEO4用グラフテック(GRAPHTEC)
999税込1,099
1個
当日出荷
市販のペンをセットしてペン描きをするためのアダプタです。
セット内容アダプタ 1個 サイズ別キャップ 3個対応機種CAMEO4 / Portrait3適合径(Φmm)対応ペン:S(水色):8~9、M(白):9~10.2、L(グレー):10.2~11.3
マニュアルブレード 1mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)マニュアルブレード 1mm CAMEO4/Portrait3用グラフテック(GRAPHTEC)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。自動調整が不要なため、同じメディアを続けて切る際に最適です。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー1対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:手動
30CHスクリューレス端子 グラフテック(GRAPHTEC)30CHスクリューレス端子グラフテック(GRAPHTEC)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)クラフトブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用グラフテック(GRAPHTEC)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
約2mm までの刃出し量の調整が可能で、主に厚みのあるメディアや、硬めのメディアをカットするときに最適です。2 本セットでの販売となります。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー2対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)ステンレス鋼調整方式刃出量:手動
midi LOGGER   GL10-TK グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL10-TKグラフテック(GRAPHTEC)
25,980税込28,578
1個
欠品中
ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ電源には汎用的なボタン電池を採用保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数1ch分解能0.06℃温度測定範囲(℃)-200~999.99(使用する熱電対により異なる)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×10.4×21.0インターフェースUSB使用環境温度:+5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露無きこと)測定内容温度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
カッティング用台紙 弱粘着 15inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 弱粘着 15inchグラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の弱粘着15 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力
ロータリーブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)ロータリーブレード CAMEO4用グラフテック(GRAPHTEC)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
布のカットに最適。円形のブレードを回転してカットするため、通常のカッターよりも引っ掛かりが少なく布をカットすることができます。
寸法(mm)刃出し量:1対応機種CAMEO4/材質(刃)炭化タングステン調整方式刃出量:固定
端子カバー グラフテック(GRAPHTEC)端子カバーグラフテック(GRAPHTEC)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
各アナログ入力端子(B-564、B-564SL、B-565)に装着可能。 オプションのシャント抵抗使用時は装着不可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
K型熱電対ミニコネクタ グラフテック(GRAPHTEC)K型熱電対ミニコネクタグラフテック(GRAPHTEC)
22,980税込25,278
1式(5本)
欠品中
素線径(mm)0.65以下熱電対K型端子M3Y端アズワン品番64-7727-18RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングフィルム グロス グラフテック(GRAPHTEC)カッティングフィルム グロスグラフテック(GRAPHTEC)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4寸法(mm×m)305×1.8印刷不可使用場所屋内外
カッティング用台紙 8inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 8inchグラフテック(GRAPHTEC)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力標準粘着面(mm)203×305
極細K型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)極細K型熱電対グラフテック(GRAPHTEC)
49,980税込54,978
1式(5本)
当日出荷
寸法(mm)被覆部ケーブル径(短辺×長辺):先端部0.5×0.7長さ(m)1.2(先端部/0.2、中継部/1)素線径(mm)Φ0.127(先端部)熱電対K型測定温度範囲(℃)-40~260端子M3Y端アズワン品番64-7727-15クラス2RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁BNC-BNCケーブル グラフテック(GRAPHTEC)絶縁BNC-BNCケーブルグラフテック(GRAPHTEC)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
電圧(V)1000コード長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
カッティング用台紙 24inchX24inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 24inchX24inchグラフテック(GRAPHTEC)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Silhoiuette CAMEO 4 PRO 本体に標準付属されているスタンダードタイプの24 inch 台紙です。
対応機種CAMEO4 PRO粘着力標準
20CHスクリューレス端子台 グラフテック(GRAPHTEC)20CHスクリューレス端子台グラフテック(GRAPHTEC)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンシルシート 再剥離 グラフテック(GRAPHTEC)ステンシルシート 再剥離グラフテック(GRAPHTEC)
699税込769
1個(6枚)ほか
当日出荷
繰り返し使えるステンシル用シートです。
透明