カテゴリ
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
- グラフテック(GRAPHTEC)
- SMC(428)
- ホンダ(33)
- SONY(ソニー)(14)
- ウッドワン(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- グリーンハウス(3)
- ラムマウント(3)
- ツインバード(2)
- NSK(ナカニシ)(2)
- エナパック(2)
- INFINEON(2)
- サンワダイレクト(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「ch-63」の検索結果

【レンタル】データロガー GL260シリーズ レンタル
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷電圧・温度・湿度(湿度は1チャネルのみ)を計10チャネルのデータ取得ができます。USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。仕様全CH絶縁入力、レンタル付属品:入出力ケーブルB-513(63-0991-61)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V、100V、1-5V/F.S.、温度/熱電対K、T他質量(g)約500電源(V)AC100~240(50/60Hz)対応OSWindows11/10メモリーSD1約8GB(内蔵固定化)※収録ファイルは1ファイル2GBまで入力CH10ch・M3ねじ式端子、ロジック入力4chまたはパルス入力4ch表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)サービス分類レンタル
【レンタル】データロガー 校正証明書付 GL260シリーズ レンタル
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から4日以内出荷電圧・温度・湿度(湿度は1チャネルのみ)を計10チャネルのデータ取得ができます。USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。仕様全CH絶縁入力、レンタル付属品:入出力ケーブルB-513(63-0991-61)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V、100V、1-5V/F.S.、温度/熱電対K、T他質量(g)約500電源(V)AC100~240(50/60Hz)対応OSWindows11/10メモリーSD1約8GB(内蔵固定化)※収録ファイルは1ファイル2GBまで入力CH10ch・M3ねじ式端子、ロジック入力4chまたはパルス入力4ch表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)サービス分類レンタル