GL860グラフテック(GRAPHTEC)当日出荷
GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)
GL用ACアダプタグラフテック(GRAPHTEC)当日出荷
適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000
仕様ACアダプタ適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリパックグラフテック(GRAPHTEC)当日出荷
GL260/GL860専用バッテリパック
仕様駆動時間:(LCD 使用時)約6時間、(スクリーンセーバ時)約7時間 ※1秒サンプル、本体メモリ収録、新品バッテリパック使用、+25℃環境 ※駆動時間は、使用環境条件により異なります容量7.2V/2875mAhバッテリーリチウム二次電池充電方式本体で充電
GL無線LANユニットグラフテック(GRAPHTEC)当日出荷
GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。
GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。